カテゴリ
- パソコン/周辺機器(77)
- 制御機器(45)
- 印刷用紙/インク/印刷機(42)
- 機構部品(28)
- 安全保護具(19)
- バイク部品(15)
- 電気材料(9)
- 測定用品(9)
- 清掃用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 住設機器(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車補修部品(2)
- 手袋(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(43)
- Flash Forge(40)
- テンパール工業(35)
- SUS(エスユーエス)(28)
- ツヨロン(藤井電工)(18)
- GBRacing (ジービーレーシング)(11)
- REALFORCE(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- OWLTECH(オウルテック)(9)
- ノートン(サンゴバン)(5)
- TKG(5)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- 第一計器(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- JTC(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- シリコンパワー(Silicon Power)(4)
- Raythink(4)
- 群協製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gbu」の検索結果

HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU
HY Electronic Corp¥929~税込¥1,022~1セット(20個)7日以内出荷種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 3.8A, 600V, 4-Pin GBU
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 3.8Aピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = GBUピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 175A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 22.3mm寸法 = 22.3 x 3.56 x 18.8mmULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピンRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
USBメモリ USB2.0 キャップ式 暗号化セキュリティ パスワード自動認証機能 1年保証
エレコム(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から9日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
iceG 2.0
Y'sGOD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アイスジーは、アメリカ航空宇宙局(NASA)が、宇宙飛行士を急激な温度変化から守る為に研究開発されたP.C.M(Phase-change material)冷却素材を使用しております。首元冷却暑さ対策品!! リバーシブルデザインなので、気分や服に合わせ、表裏をチェンジして装着できます。作業現場、農作業時、ビジネスシーン、寝苦しい夜、キャンプ場、勉強に集中したい時、コンサート会場、スポーツのクルーダウン、通勤時やドライブ時など様々なシーンで活躍!!。冷却すると液体から個体に変わる特殊特殊素材。22℃以下の気温や水でも冷却固体化することが可能。外気温25~35度の場合、約60分~約120分冷やすことが出来ます!!繰り返し使えて経済的!!。周囲の温度が上昇しても一定の温度帯で止まり、熱を吸収して一定の温度を維持します。また、急激な温度変化による結露も起きません。冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してご使用頂けます。用途暑さ対策用首元冷却リング。材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)厚さ(mm)20タイプ保冷剤入タイプ種類ネッククーラー首廻り(cm)39使用時間(時間)約1~2冷却温度(℃)22
マウスパッド 抗菌 3Dアプローチ構造 ノンスリップ素材 さらさら 快適操作 テレワーク
エレコム¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から翌々日出荷いつも清潔に使えるSIAA抗菌認証取得のコーティングを採用!長期にわたって菌の増殖を抑制できるマウスパッド。仕様【リストレスト】×材質基材:PET 表面:UV樹脂 裏面:オレフィン系シート厚さ(mm)【マウス操作面(最厚部)】0.5質量(g)30寸法(幅W×奥行D)(mm)【マウス操作面(最大外寸)】180×230機能【抗菌加工】○寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)180×230×0.5
ねじ込継手ブッシング
コクゴ¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。【仕様】。ネジ部:JIS規格 B0203:1999による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)
KONG バックアップ
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷画期的な先行墜落防止器具です。小型軽量で、セットも簡単! 本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業における万が一の時の墜落を阻止します。 パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取る時にも最適です。 EN353・358・567・795B・12841A/B認定品。付属品専用カラビナ質量(g)386引張強度(kN)15適合ロープ径(Φmm)10~12繰り返し・詰め替え対応
バックアップ
KONG¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷画期的な先行型墜落防止器具です。小型軽量でセットも簡単。本体に負荷がかかるとロックして、ブランコ作業等における万一の墜落を阻止します。パーキングレバー搭載で、定位置作業やワークポジションを取るときにも最適です。※専用カラビナ付き。【KONG】コングの起源は1830年、アルプスの麓にあるワークショップで、Made in Italyブランド。人類の生活を最大限に保護するためのケアと、山頂を登っている間に男性が「ハングする」という哲学を持ちます。用途墜落防止器具ロープ径(Φmm)10~12引張強度(kN)15サイズ(mm)100×70
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
ウクレレ用ギグバッグ
KC¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷コンサートウクレレ用ギグバッグ 肉厚なクッションでウクレレを安全に持ち運び・保管ができます 大型収納ポケット搭載 背面にショルダーストラップ付色ブラックタイプコンサート
ウクレレ用ギグバッグ
KC¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷テナーウクレレ用ギグバッグ 肉厚なクッションでウクレレを安全に持ち運び・保管ができます 大型収納ポケット搭載 背面にショルダーストラップ付色ブラックタイプテナー
ウクレレ用ギグバッグ
KC¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷バリトンウクレレ用ギグバッグ 肉厚なクッションでウクレレを安全に持ち運び・保管ができます 大型収納ポケット搭載 背面にショルダーストラップ付色ブラック
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5E 耐腐食性モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ジェルとポリマー素材が腐食環境からコンタクトを保護し、長期にわたり性能を改善します。 AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ5E通信用コネクタ。使用場所屋内
USBフラッシュメモリ Jewel J80 USB 3.0
シリコンパワー(Silicon Power)(8件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から13日以内出荷高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。材質亜鉛合金色チタングレー質量(g)5.9外形寸法(mm)24.3 × 12.2 × 4.6キャップタイプキャップレス対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x保証期間永久保証動作温度(℃)0~70インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5e LAN配線用トラスコ品番194-9162色青高さ(mm)18.28質量(g)6.95種類UTP径(Φmm)(外被覆)3.046~4.699を設定使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線使用場所屋内絶縁被覆外径(Φmm)最大0.635カテゴリー5e
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
JISプレート用ジャックキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。質量(g)11種類カテゴリー6a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
ERコレット RF センタースルー
カトウ工機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷ER/AR型テーパコレットシリーズです。寸法D2(mm)21寸法H4(mm)31.5寸法H5(mm)18専用スパナES20M
フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー)
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。質量(g)39種類標準奥行(mm)35.3取付け方法壁付け材質(フック)シリコーンゴム(Q)付加機能なし耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30














![KONG バックアップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610112-251127-02.jpg)