カテゴリ

  • 研磨材(362)
  • 電動工具(13)
  • 厨房用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 農具(5)
  • 切削工具(3)
  • 空圧工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc 砥石」の検索結果

関連キーワード
395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
ビト砥石 GC 1号 モノタロウビト砥石 GC 1号モノタロウ(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。粒度120砥材GC形状1号(平形)硬度H最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]結合剤ビトリファイドボンド化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガー朝日虎印 GC220グリーン砥石サンタイガー(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用粒度240長さ(mm)205幅(mm)66厚さ(mm)34材質GC研磨対象各種包丁
朝日虎印 GC鎌砥 サンタイガー朝日虎印 GC鎌砥サンタイガー(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用長さ(mm)125材質GC研磨対象一般鎌
卓上グラインダー用砥石(GC120) 京セラインダストリアルツールズ卓上グラインダー用砥石(GC120)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
砥石寸法(Φmm)外径75適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7
SA砥石 荒砥細目GC TKGSA砥石 荒砥細目GCTKG(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質グリーンカーボン砥粒種類荒砥細目
汎用ビト砥石GC12号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC12号NORITAKE(ノリタケ)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
外径(mm)150厚さ(mm)13粒度120H砥材GC形状12寸法A(mm)6最高使用周速度(m/min)2000砥粒GC結合剤V81R粒度、硬度120H寸法J(mm)75寸法K(mm)75寸法U(mm)3
精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬)精密軸付砥石セットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
739税込813
1箱(9本)
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
スキルタッチ S(GC) 日本レヂボンスキルタッチ S(GC)日本レヂボン(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
卓上グラインダ マキタ卓上グラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
作業用ライト、目を保護するアイシールド付!
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9電源(V)単相100電流(A)6.2定格出力(W)550コード長さ(m)2全長(mm)395付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)質量(kg)20.5トラスコ品番416-6531
PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONEPZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用PROZONE(4件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
補強ネット2枚入
用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
電気グラインダ マキタ電気グラインダマキタ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7電源(V)単相100電流(A)2.8定格出力(W)250コード長さ(m)2全長(mm)375付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)質量(kg)9.4
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ミニルーターセット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセットPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用 各1個、電源トランス 1個、ダイヤモンドビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、ハイスビット 1本、ツールスタンド 1個、スパナ 1本消費電力(W)20太さ(Φmm)33.5トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A定格使用時間(分)15
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
汎用ビト砥石GC6号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC6号NORITAKE(ノリタケ)
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
穴径(Φmm)31.75砥材GC形状6最高使用周速度(m/min)1800砥粒GC結合剤V81R
コンビ砥石 貝印コンビ砥石貝印(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
包丁メーカーが考えた、研ぎやすい、本格的な砥石です。包丁を本格的に研ぐには「荒砥石」→「中仕上砥石」→「仕上砥石」などの順に、荒い目の砥石から初めて、次第に目の細かい砥石で仕上げていきます。 この砥石は、最初の研ぎに使用する荒砥石と、仕上げにご使用できる中仕上砥石が裏表になっています。 受け皿の裏面には、合成ゴムのリブが付いていて、すべりにくく安定して作業ができます。砥石上の水(とぎ汁)を受ける溝がついていて、キッチンを汚しません。 ご使用後、砥石はホルダーにセットしたままで、水切り、乾燥できます。
材質中仕上砥石/GC#1000相当、荒砥石/GC#400相当、台/ABS樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め部/合成ゴム粒度#400/#1000本体寸法(mm)254×95×56
ミニルーターMM20 PROXXON(プロクソン)ミニルーターMM20PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷
小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個消費電力(W)15寸法(Φmm×Lmm)29×195チャック径(Φmm)2.35定格使用時間(分)15
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5ミニター
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7087質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
ミニモ 成形用砥石ドレッサー GC ミニターミニモ 成形用砥石ドレッサー GCミニター
2,198税込2,418
1本
当日出荷
粒度60トラスコ品番499-8286幅(mm)50質量(g)219縦(mm)120
卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 切削盤用 GC 305X32X76.2NORITAKE(ノリタケ)
46,980税込51,678
1箱(3個)
当日出荷
GC砥材使用 非鉄系材料の自由研削、精密研削に使用します。
用途適用被削材:超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金など。超硬合金、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金などトラスコ品番825-6092材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度120厚さ(mm)32砥材GC硬度H砥粒GC結合剤V外径(mm)305穴径(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)33
ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)ホイール型シリコンゴム砥石リューター(日本精密機械工作)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
弾性砥石ホイール型シリコンゴム砥石シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22形状平型砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
ミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入 ミニターミニモ 研磨ゴム砥石ホイール GC ソフト #1800 Φ22X3 10入ミニター
1,798税込1,978
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)3粒度1800砥粒GCトラスコ品番499-7492質量(g)30対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
精密軸付砥石12本組 EARTH MAN精密軸付砥石12本組EARTH MAN
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3ミニター
5,998税込6,598
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.3粒度150トラスコ品番852-7086質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
セフティポリッシュ B SK11セフティポリッシュ BSK11
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸サンフレックス
579税込637
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6外径(mm)16粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
25x25mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ25x25mm [緑] 6mm軸付砥石エスコ
435税込479
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6直径(Φmm)25高さ(mm)25粒度#120形状円筒型エスコ品番EA819HB-9砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])25600
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5ミニター
5,998税込6,598
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7091質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
スーパーストーン 日本ジーシー工業スーパーストーン日本ジーシー工業(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
繊維系研磨材は、グレンがセラミック繊維という世界で初めての原理にもとづく研磨材料です。グレンが繊維であるので、高密度にしかも規則正しく配列しており高強度・高弾性な材料となっています。また、FRP加工技術を応用することによりさまざまな形状に加工して使用できます。グレンである繊維が高密度に充填され、その繊維が常に鋭利な形状で表面に突出しているのでよく削れます。
材料繊維:アルミナ繊維、結合剤:エポキシ樹脂
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mm ミニターミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mmミニター
6,898税込7,588
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度120砥粒GCトラスコ品番852-9225質量(g)68対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
GCハンドラッパー TRUSCOGCハンドラッパーTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。粒度120仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)22