カテゴリ

  • バイク純正部品(1,278)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(280)
  • 自動車純正部品(105)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • トラック用品・パーツ(68)
  • メカニカル部品(46)
  • 測定用品(45)
  • オフィス家具(41)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(31)
  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 物流用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 研磨材(19)
  • 機構部品(12)
  • バイク部品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 保管用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • 安全用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-4」の検索結果

2,331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 砥石キット(EA522GC-4~100用) エスコ

    砥石キット(EA522GC-4~100用)

    エスコ
    5,000税込5,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA522GC-0
  • SPROCKET,FINAL DR   41203GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL DR 41203GC4P00

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL 47   41202GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL 47 41202GC4P00

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL 49   41201GC4P00 ホンダ

    SPROCKET,FINAL 49 41201GC4P00

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T31 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T31

    ホンダ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T20 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T20

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T21 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T21

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T11 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T11

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4T10 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4T10

    ホンダ
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S81 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S81

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S80 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S80

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S51 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S51

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S40 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S40

    ホンダ
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT (AS)   061A0GC4S00 ホンダ

    GASKET KIT (AS) 061A0GC4S00

    ホンダ
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT(AS)   061A0GC4S71 ホンダ

    GASKET KIT(AS) 061A0GC4S71

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • 高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04

    長野計器(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)
    用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
  • 高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ 長野計器

    高精度電池式デジタル圧力計(GC04) 用保護ブーツ

    長野計器(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高精度電池式デジタル圧力計 GC04用保護ブーツです。
    備考GC04デジタル圧力計用保護ブーツ精度-測定流体-
  • マグネットクリップ サンケーキコム

    マグネットクリップ

    サンケーキコム(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます
    トラスコ品番859-7208サイズSS特性強力
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • サムライ 一番 本体 神沢精工

    サムライ 一番 本体

    神沢精工(20件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
  • RING SET<0.50>   131A4GC4670 ホンダ

    RING SET<0.50> 131A4GC4670

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET<0.50>   131A4GC4710 ホンダ

    RING SET<0.50> 131A4GC4710

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • グラファイトワイパーブレード GCシリーズ HKT

    グラファイトワイパーブレード GCシリーズ

    HKT(20件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能
    取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
  • LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト 【810/1600/2400lm】

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【E26】【コード5m】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命(40000時間)、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途暗い場所での作業に。キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ使用温度範囲(℃)5~35℃定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ

    防振・緩衝材ゲルチップ

    タイカ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1シート(25個)
    当日出荷
    片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
    用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル半透明
  • SPROCKET,FINAL (4   41202GC4601 ホンダ

    SPROCKET,FINAL (4 41202GC4601

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL (4   41201GC4830 ホンダ

    SPROCKET,FINAL (4 41201GC4830

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL (4   41202GC4600 ホンダ

    SPROCKET,FINAL (4 41202GC4600

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL (4   41201GC4600 ホンダ

    SPROCKET,FINAL (4 41201GC4600

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • SPROCKET,FINAL (4   41202GC4831 ホンダ

    SPROCKET,FINAL (4 41202GC4831

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • GC工事幕 4面セット グリーンクロス

    GC工事幕 4面セット

    グリーンクロス
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    トラ柄デザインが注意喚起に最適、フラットに折りたためるので収納時に便利です。簡単に持ち運べ、移動しての設置にも楽々です。危険箇所の一時的な仮囲い、立入禁止区域や道路工事、設備点検時に、設置するだけで進入を防止、注意を促します。
    用途マンホール工事や開口部などの注意喚起、目隠し、侵入防止に。タイプ4面タイプ寸法(高さH×幅W)(mm)900×4000(幕1枚:900×1000)
  • チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)

    チャック付ポリ袋

    TGK(東京硝子器械)
    1,098税込1,208
    1袋(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    クリア種類平袋
  • マグクリップ ハタヤリミテッド

    マグクリップ

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • テールユニット ハイゼット S500P RH CGC(千代田)

    テールユニット ハイゼット S500P RH

    CGC(千代田)(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合メーカーDAIHATU
  • GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
  • CGシリーズ 交換用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ

    CGシリーズ 交換用カートリッジ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    2,798税込3,078
    1箱(2個)
    当日出荷
    総トリハロメタンをはじめとした気になる4物質の除去が可能
    対応製品CG104交換目安3ヶ月浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、カビ臭(2-MIB)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
  • ガンクリーナー 三彩化工

    ガンクリーナー

    三彩化工(10件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(4kg)
    5日以内出荷から22日以内出荷
    硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
    用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。危険物の類別非危険物
...