カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)

「gc-57k」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジガン(854654) ヤマダコーポレーションカートリッジガン(854654)ヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1丁
欠品中
420ml筒型カートリッジ、手詰(容量500ml)対応のグリースガンです。 動力源不要で簡単にグリースアップ作業が可能です。 カートリッジのセットは、簡単で無駄なく使用できます。
仕様ハイドロリックニップル用付属品ノズル(CNP-2)全長(mm)371質量(kg)1.55容量(mL)400動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)57ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)危険物の類別非危険物
ユニットエアーバックセンサー (GC) MAZDA(マツダ)ユニットエアーバックセンサー (GC)MAZDA(マツダ)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷
ユニット SAS (GC) MAZDA(マツダ)ユニット SAS (GC)MAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷