カテゴリ

  • 切削工具(41)
  • オフィス家具(31)
  • 自動車補修部品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 制御機器(15)
  • 研磨材(15)
  • メカニカル部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 測定用品(6)
  • カー用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc-8」の検索結果

243件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC-8ミラー TAKATSU

    GC-8ミラー

    TAKATSU
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    純正に比べても違和感の無いデザイン どんなスクーターにもベストマッチ リーズナブルな価格にも注目
    ねじ径(mm)8鏡面寸法(mm)80×125
  • RG クラッチカバー GC8 RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバー GC8

    RG(レーシングギア)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
  • RG メタルディスク GC8 RG(レーシングギア)

    RG メタルディスク GC8

    RG(レーシングギア)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
  • GC08H ブレーキレバー DIA-COMPE

    GC08H ブレーキレバー

    DIA-COMPE
    ¥7,998税込¥8,798
    1ペア
    5日以内出荷から8日以内出荷
    美しい仕上げのドロップレバー。GC07H より一回り大きくなったブラケットサイズ。軽量化の CNC穴あけ加工がクラシック感を高める。CNC加工ホール。リターンスプリング。アルミ成形レバー(バフアルマイト仕上げ)
    質量(g)272(pr)
  • RG DAMPER インプレッサ GC8 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER インプレッサ GC8

    RG(レーシングギア)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接用色ガラス TRUSCO

    溶接用色ガラス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
    用途アーク溶接に。適合機種HS、TPW-T、TPW-K材質/仕上ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×105×3
  • 防振・緩衝材ゲルチップ タイカ

    防振・緩衝材ゲルチップ

    タイカ(3件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1シート(25個)
    当日出荷
    片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
    用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。材質シリコーンゲル色半透明
  • 接地端子 カメダデンキ

    接地端子

    カメダデンキ
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスに溶接するだけで仕上がる接地端子です。
    材質銅板に銅板をロウ付RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ銅メッキ
  • ミラーコンパウンド ヤマトメ

    ミラーコンパウンド

    ヤマトメ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(180mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    界面活性剤を主成分とした特殊ラッピングベース配合 作業後の洗浄が簡単 潤滑性がよいため仕上面が良好
    用途磨き・すり合わせ・さび取りに最適砥材GC
  • メタルライン取付用マグネットMGC-80(2個入り) 日学

    メタルライン取付用マグネットMGC-80(2個入り)

    日学
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    ボード取り付け用のマグネットです。2個1セットです。 スチール以外の壁面等には、マグネットをネジ止めして取り付けることも可能です。
    用途スチールのパーティション、ロッカー、書庫などにトラスコ品番119-7664質量(kg)0.3寸法(幅W×高さH)(mm)80×8
  • ファインタッチ ニューレジストン

    ファインタッチ

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティグラス TAKAGI(高儀)

    セーフティグラス

    TAKAGI(高儀)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷
    ハードコート:きずが付きにくい 。UV385:紫外線を99.9%カット 。曇り止め(AF):レンズが曇りにくく作業性がよい 。ANSI規格適合品:アイウェアの検査では最も厳しいANSI Z87.1に適合 。長さ・角度調整テンプル:好みの長さ・角度に調整可能 。一眼レンズ:左右のレンズが一体で、広い視界を確保 。ノーズパッド:レンズがずれにくい
    用途作業時の飛来物からの眼の保護に材質【レンズ】ポリカーボネート 【フレーム】ナイロン
  • M8 ナットパック エスコ

    M8 ナットパック

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥1,090税込¥1,199
    1袋(80個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949GC-8材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメートねじの呼びM8
  • 電気ケトル 温度設定機能付き YAMAZEN(山善)

    電気ケトル 温度設定機能付き

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。
    用途やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。質量(kg)0.98容量(mL)800消費電力(W)1000安全装置温度ヒューズ電源コード(m)0.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×19×24温度設定範囲(℃)50~100(※1度単位で設定可能)
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
  • ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツール

    ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    ¥429税込¥472
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。
    付属品砥石、スパナ、サイドハンドルコード長さ(m)5
  • バルブコンパウンドGC モナミ

    バルブコンパウンドGC

    モナミ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 油圧用90°エルボ[G×R] エスコ

    油圧用90°エルボ[G×R]

    エスコ
    ¥1,700税込¥1,870
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用
  • USB給電用セットコンセント 東芝ライテック

    USB給電用セットコンセント

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    ポート数2コンセント個数1
  • スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータイン使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータイン使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
  • チェーンガイド(AGC-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGC-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • 1”  溶接 45°エルボ エスコ

    1” 溶接 45°エルボ

    エスコ
    ¥645税込¥710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469GC-8形状45°エルボ
  • ナイロンブラシ エスコ

    ナイロンブラシ

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1個
    翌日出荷
    X形状に成形された高密度ナイロン繊維により、一般的なナイロン繊維と比べ、密着性が良く優れた洗浄効果を発揮します。接続シャフトはエスコ商品ページ下部記載のその他関連をご覧ください。
    用途柔らかいスケールの除去に材質ナイロン全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)接続ねじ1/4”-28
  • 1.0x6.0 50mm[-]ビット エスコ

    1.0x6.0 50mm[-]ビット

    エスコ
    ¥685税込¥754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GC-8材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズ6.0先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 20x22mm メガネレンチ エスコ

    20x22mm メガネレンチ

    エスコ
    ¥6,170税込¥6,787
    1個
    翌日出荷
  • 8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-8材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約73使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)8
  • [L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング) エスコ

    [L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1個
    翌日出荷
    火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。 導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。
    用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業エスコ品番EA354GC-8材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング厚さ(mm)0.6サイズL質量(g)18全長(cm)約20中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
  • [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル) エスコ

    [EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    仕様1.2mケーブル測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RHセンサー寸法(mm)直径12×10mm
  • ゲージコネクタ ハイロック

    ゲージコネクタ

    ハイロック
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • 柄付アンギュラーカッター 三洋工具

    柄付アンギュラーカッター

    三洋工具
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    アリ溝の部分の加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT

    omron(オムロン)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • 2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付) 渡辺電機工業

    2出力パルスアイソレータ(センサ供給電源付)

    渡辺電機工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号電圧パルスまたはON~OFFパルスRoHS指令(10物質対応)対応
  • M14x 80mm スタッドボルト エスコ

    M14x 80mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥865税込¥952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GC-80材質焼入鋼寸法A(mm)80適合ねじM14寸法B2(mm)50寸法B1(mm)17
  • 76-89mm 中間型ケーブルグリップ エスコ

    76-89mm 中間型ケーブルグリップ

    エスコ
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA626GC-89
  • チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(GLGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)