カテゴリ
- 研磨材(38)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- 電動工具(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(13)
- SK11(5)
- エスコ(4)
- 日本レヂボン(3)
- マキタ(3)
- RK JAPAN(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- TKX(2)
- ディスコ(2)
- E-Value(1)
- イマダ(1)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 京セラ(1)
- クレトイシ(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gc120」の検索結果

卓上グラインダー用砥石(GC120)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合本体TG-30粒度120砥材GC砥石寸法(Φmm)外径75砥石寸法(mm)厚さ13砥石寸法(Φmm)穴径12.7![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)
150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷エスコ品番EA818-32粒度120厚さ(mm)6.4穴径(Φmm)15.88外径(Φmm)150砥粒GC
軸付砥石 GC120
SK11¥579~税込¥637~1本当日出荷石材などの研削に最適です。石材、ガラス、貝殻の研削、木材の磨き等に使用します。用途石、ガラス、陶器、貝殻の加工。材質GC材軸径(Φmm)2.35粒度GC120適合材石材、ガラス、貝殻、木材など
COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から30日以内出荷<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)規格UL/C-UL、CE、FDA保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能標高(m)2000以下温度特性0.03% F.S./℃アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ6
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1150軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)15対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6アズワン品番65-1989-57
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×6mm
ミニター¥7,098税込¥7,8081袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9225幅(mm)6粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)68対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ4
ミニター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1117軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)
205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-22粒度120H厚さ(mm)19穴径(Φmm)15.88砥粒GC外径(mm)205
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1192軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1231軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm![125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613251-180824-02.jpg)
125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷エスコ品番EA818AZ-2粒度120H厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7砥粒GC外径(mm)125
たて型万能研磨機替砥石
SK11¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から翌々日出荷VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
GCハンドラッパー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481本当日出荷握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。用途鎌などの刃研ぎに。仕様刃研ぎ用トラスコ品番790-2778長さ(mm)150幅(mm)12粒度120厚さ(mm)5質量(g)22
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方向メータアウト使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0制御方式メータアウト使用流体空気逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 6×13mm
ミニター¥12,980税込¥14,2781袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9237幅(mm)13粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)276対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ レジンボンドストーン GC#120 3×13mm
ミニター¥9,198税込¥10,1181袋(10個)6日以内出荷トラスコ品番852-9231幅(mm)13粒度120厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)144対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム
SSPOWER(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本欠品中サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
バッテリー充電器
電菱¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
ジー・クック フルーツナイフ(木製サヤ付)
和平フレイズ¥739税込¥8131個7日以内出荷収納に便利なサヤ付。卓上でのフルーツカットに最適です。材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル・サヤ:天然木・ABS樹脂質量(g)36.3寸法(cm)約3×1.4×21.7
セフティポリッシュ B
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
セフティポリッシュ B目立用
SK11¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー砥石寸法(mm)厚さ6.4使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
スキルタッチ
日本レヂボン¥479税込¥5271枚当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。用途石材などの非金属の研磨作業。最高使用周速度(m/s)72m/s
オフセット砥石 スキルタッチS ガラス用
日本レヂボン¥6,898税込¥7,5881箱(20枚)翌々日出荷多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。用途ガラスの研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)2砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む)保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下データ出力プロセス:4byte消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)通信方式IO-Link Specifi cation V1.1使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能短絡保護装備(自動復帰型)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回温度特性0.03%F.S./℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85伝送速度(Kbps)COM3(230.4)耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間時間(ms)最小サイクル:1応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
ラビンオフセット
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥8,798税込¥9,6781箱(5枚)7日以内出荷ラビンオフセットの研削力を損なうことなく、より優れた仕上がりを実現しました。粒度#1000までのラインナップで、鏡面仕上げまで対応できます。用途サビ取り、ステンレスのキズ取り、焼け取り、小さなキズ取り、仕上げ等。寸法(mm)100×4.8×16(15)回転数使用限度:12,000rpm
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ10
ミニター¥2,598税込¥2,8581袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6981軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)20質量(g)67対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ20
ミニター¥4,598税込¥5,0581袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6987軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)146対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ25
ミニター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6990軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)25質量(g)220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ15
ミニター¥2,998税込¥3,2981袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6984軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)20質量(g)100対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)15






![150x6.4x15.88mm[GC120]目立砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613023-180824-02.jpg)




![205x19x15.9mm [GC#120] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613276-180824-02.jpg)




![125x13x12.7mm [GC#120] 平砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03613251-180824-02.jpg)