カテゴリ
- 研磨材(6)
- 電動工具(2)
絞り込み
「gc120h」の検索結果

セフティポリッシュ B
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。砥材GC穴径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000対応機種両頭グラインダー使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
GCといし(1号)
クレトイシ(19件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用適合両頭グラインダー形状1号(平形)砥材GC結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
電気グラインダ
マキタ(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)全長(mm)375質量(kg)9.4電流(A)2.8電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)150研削砥石寸法(mm)(厚さ)16研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7定格出力(W)250回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
卓上グラインダ
マキタ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷作業用ライト、目を保護するアイシールド付!付属品研削砥石205-WA60K(A-47824)、205-GC120H(A-47254)、スパナ8-24(AL00000087)/ 10-13-17(AL00000086)(各1本)トラスコ品番416-6531全長(mm)395質量(kg)20.5電流(A)6.2電源(V)単相100コード長さ(m)2研削砥石寸法(mm)(外径)205研削砥石寸法(mm)(厚さ)19研削砥石寸法(mm)(穴径)15.9定格出力(W)550回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研磨砥石75mm
E-Value¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。用途ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用粒度GC120H厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75
150x16x15.88mm/GC#120平砥石
エスコ¥4,330税込¥4,7631個翌日出荷用途非鉄金属粒度GC120Hサイズ150×16×15.88(穴径)mm最高回転数(min-1[r.p.m])4.200rpm
GCといし 1号 平
TKX¥2,398~税込¥2,638~1枚6日以内出荷高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。