カテゴリ
- 測定用品(2)
- 汎用圧力計(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- リコー純正インク(1)
- リコー汎用インク(1)
- リサイクルインク(リコー対応)(1)
- 空調・照明・電設資材(10)
- オフィス家具(9)
- トラック用品・パーツ(9)
- 自動車補修部品(6)
- 卓上消耗品(3)
- 日用品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ブランド
- 長野計器(2)
- RICOH(リコー)(1)
- プレジール(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- JIT(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- CGC(千代田)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- エスコ(4)
- マルケイ(国際化工)(3)
- KSフィルター(2)
- アバーメディア(2)
- 三興物産(2)
- ELPA(1)
- サンドビック(1)
- NOK(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
精度
「gc31」の検索結果

小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
純正GXカートリッジ リコー GC31
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷適合IPSiO GX e7700/e5500/e3300/e2600、RICOH SG5100種別純正品適合機種メーカーリコー(RICOH)
リサイクルインク リコー対応 GC31
JIT(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。適合機種メーカーRICOHインク顔料グリーン購入法適合
互換インクカートリッジ リコー対応 GC31
プレジール¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷RICOH(リコー)用 GC31シリーズ互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。適合機種メーカーRICOHインク顔料![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832818-190307-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。適合メーカーRICOH/リコー対応機種IPSiO GX GX e7700/SG 5100種別クイック式適合GXe5500/GXe7700/SG5100各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832775-190307-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』は、愛知県春日井市の自社工場にて、特許を取得した独自の製法で、質の高い商品を生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックジェル(GEL)』をぜひご利用ください。適合メーカーRICOH/リコー対応機種IPSiO GX e2600/GX e3300/GX e5500/GX e7700/SG 5100種別クイック式適合GXe2600/GXe3300/GXe5500/GXe7700/SG5100各種認証適合なしサービス分類リサイクル・リビルト
ビデオキャプチャ StreamLine MINI+
アバーメディア¥13,980税込¥15,3781台当日出荷StreamLine MINI+ GC311G2は、これから配信を始めたい方や、スマートフォン配信からカメラ配信へステップアップしたい方に向けた、シンプルかつ高性能なHDMIキャプチャーボードです。面倒な設定や専門的な機材は不要。接続するだけで、録画もライブ配信もすぐにスタートできます。安定したパフォーマンスと高画質で、初めての配信でも安心して使える1台です。ゲームプレイ、趣味の発信、カメラを使ったトーク配信など、さまざまなスタイルに対応しています。 鮮やかで高画質な映像をキャプチャ可能。 専用ソフト「Streaming Center」で、最短3ステップで配信スタートが可能。 複数の配信プラットフォームに同時配信可能。 4K60パススルー対応で、1080p60録画・配信中もゲームプレイは高画質のまま。 超低遅延でリアルタイムに映像を配信。 主要なHDMI機器や配信ソフト、各種プラットフォームに幅広く対応し、スムーズな導入が可能。仕様●映像出力端子:USB 3.0 Type-C●映像入力端子:HDMI 2.0●最大入出力解像度:3840×2160@60fps HDR, 2560×1440@144fps HDR, 1920×1080@240fps HDR●最大録画解像度:1920×1080@60fps●対応ビデオフォーマット:YUY2 / NV12 / MJPEG付属品USB Type C - Type A ケーブル 、クイックスタートガイド寸法(mm)112.5×66.1×20.9質量(g)85インターフェイス接続:USB 3.0 Type-C
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC型 コネクター(おす)
常栄継手工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から3日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用継手ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブミル
住友電工ハードメタル¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷から3日以内出荷ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。切れ味と強度を高いレベルで両立。より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。
ノート
エスコ¥5,400税込¥5,9401セット(10冊)翌日出荷A罫(7mm)・35行。伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン。大学ノートといえば「ジィスイズノート」。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本!!ページがバラけにくい。材質表紙:コートボール紙質量(g)210罫幅(mm)7サイズ(mm)A4 タテ297×ヨコ210中紙40枚
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 落ち着いたインテリアのワンポイントとなるタブレットデザイン。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ブラック取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ノート
エスコ¥3,400税込¥3,7401セット(10冊)翌日出荷A罫(7mm)・30行。伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザイン。大学ノートといえば「ジィスイズノート」。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。10000回の表紙開閉に耐える、丈夫な糸綴じ製本!!ページがバラけにくい。材質表紙:コートボール紙質量(g)180罫幅(mm)7サイズ(mm)セミB5 タテ252×ヨコ179中紙50枚
シーリングライト カッチトT
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷わずかΦ330mmとコンパクトで、天井スッキリ。 LEDとカバーが器具本体に付いた一体構造。取り付けは2ステップでスピーディ。 虫やホコリの侵入を防ぐ密閉カバーで、お手入れ簡単。 ムラを抑えたきれいな発光面を実現。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ330質量(kg)1.2取付竿縁天井取付可能高さ(mm)100電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバーランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅明るさフリーグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 北欧インテリアなどに似合う、味わい深いカラーの多角形デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)32色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可
シーリングライト8畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷仕様消費効率:113.2 lm/W、【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色、昼光色Ra83、電球色Ra83【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.32 A、ハンガー付ローゼットでない場合、枠は木ねじ取付になります。、幅:Φ380 mm、高:111 mm、質量:2 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3500RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~8畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 さわやかなインテリアに馴染む、シンプルなタブレットデザイン。 ツヤを抑えた上品なホワイト。インテリアの素材感を引き立てます。付属品専用リモコン送信器幅(mm)Φ380質量(kg)2.0色セード:ホワイト取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)111電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷Compact Designシリーズ コンパクトな空間にも使いやすい。 主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。 和モダンなどの空間に調和するライトトーンの多角型デザイン。付属品専用リモコン送信器材質木製:ウォールナット調幅(mm)433質量(kg)2.0取付ローゼット(ハンガー付):取付可能高さ(mm)433電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい密閉カバー色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯色(カバー)プラスチック:乳白つや消しリモコン全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色明るさフリー接続台数(適合壁スイッチ1台)8台まで演色指数(Ra)83調光率(%)100~5(リモコンで調光)LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
4in1ポケットビデオキャプチャ ACアダプタ・USBハブ・ドック機能搭載 LIVE GENERATOR POCKET
アバーメディア¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。1080p60ビデオキャプチャ。高画質な1080p60映像を録画・配信可能です。滑らかで詳細な映像表現が可能で、ストリーマーやクリエイターに最適です。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。
保護ガラスキャップ(3×~6×用)
ミラック光学¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)用途対物レンズの保護質量(g)3
バックランプ ハイゼットS80 CGC
CGC(千代田)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷パーツNo.81670-87508、81670-87507、81670-87507-000、81670-87508-000適合メーカーDAIHATU
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,790税込¥3,0691セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。








![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31KH/YH/MH/CH(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832818-190307-02.jpg)
![【リサイクル】リサイクル ktk リパックGEL リコー対応 GC31K/Y/M/C(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39832775-190307-02.jpg)