カテゴリ
- バイク純正部品(194)
- バイク部品(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 研磨材(16)
- 測定用品(15)
- 自転車部品(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 住設機器(9)
- 切削工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- メカニカル部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- 電動工具(5)
- 自動車補修部品(4)
- 厨房用品(3)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(194)
- CGC(千代田)(31)
- SMC(19)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- ワンド(マイセット)(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- イマオコーポレーション(4)
- スバル(4)
- 旭光電機工業(4)
- ELPA(3)
- 日本レヂボン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 小池精密機器製作所(3)
- Phenomenex(3)
- EARTH MAN(2)
- アズワン(2)
- ニューレジストン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gc60」の検索結果

グラファイトワイパーブレード GCシリーズ
HKT(20件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から翌日出荷撥水ガラス、撥水コートガラスに最適 ノーマルワイパーゴムにグラファイトコートを施した上級ワイパー 拭き取りノイズを大幅に減少し、スムーズな払拭性能取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプグラファイト
研磨微粉 緑色炭化珪素
アズワン¥16,980税込¥18,678特価1個(1kg)当日出荷から17日以内出荷炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。仕様緑色炭化珪素
軸付砥石(六角軸) GC
H&H¥589税込¥6481個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
スキルタッチ S(GC)
日本レヂボン(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781箱(20枚)当日出荷自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータアウト形状エルボ制御方式メータアウト
グリーンカーボランダム
アズワン¥45,900税込¥50,4901個3日以内出荷から11日以内出荷緑色炭化珪素は黒色炭化珪素より炭化珪素純度が高く、研削力に優れています。比重3.19純度(%)SiC(炭化珪素)99以上硬度新モース:13
片ローラチャック
今田製作所¥55,980税込¥61,5781組3日以内出荷ゴム・テープなどの変形しながら伸びるものに適した引張用治具です。自己締め付け作用で変形しても抜けにくい構造です。幅(mm)30質量(g)【上部】180最大荷重(N)500
チェーンガイド(CGCガイド)
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(AGCガイド)
イマオコーポレーション¥9,198~税込¥10,118~特価1個当日出荷から5日以内出荷適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
丸鋸一番ガイドカッター
モトコマ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から4日以内出荷便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規厚さ(mm)9(ガイド部)仕様スベリ止めゴム付材質リベット/ステンレス(SUS430)材質(本体)アルミA6063、アルミA5052材質(取手)ポリカーボネイトRoHS指令(10物質対応)対応
グリップ付チゼル60
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。サイドカッター付なので側面でのハガし作業ができます。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃(サイド刃付)材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
160丸型ウインカー
CGC(千代田)(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(2個)当日出荷から9日以内出荷発売から40年以上経った今でもNO1の大ベストセラー。カスタムや補修に使用できます。適合G18サイズの電球適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
180丸型ウィンカー
CGC(千代田)(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2個)当日出荷から8日以内出荷カスタムや補修に使用できます。ステー不要。適合車種汎用ライト寸法(mm)Φ35
チェーンガイド(AGC-Sガイド)
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
シングルグリップ(ソフトタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷から翌々日出荷アイが小さく、ソックスは柔らかく、使いやすくなりました! ソックスのワイヤーが柔らかく、ケーブル挿入時の圧縮・引き延ばしが簡単にできる アイのサイズが小さくなり、通線がスムーズにできる
スピードコントローラ ダイヤル付タイプ メーターイン
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。プッシュロック式ツマミで設定・操作が片手で可能。1回転中30段階の位置でロック可能。(ただし、目盛りが確認できる位置は0.5回転毎となります。)用途ねじとチューブの接続逆止弁作動圧力(MPa)0.05使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気制御方向メータイン形状エルボ制御方式メータイン
たて型万能研磨機替砥石
SK11¥14,980税込¥16,4781個当日出荷VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。材質GC砥石寸法(mm)205×25×19.05
250型ウインカー
CGC(千代田)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)3日以内出荷から8日以内出荷スリムタイプで人気があります。中型~大型まで幅広く使って頂いております。適合車種中型・大型ライト寸法(mm)60
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンガイド(GLGCガイド)
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ニュータッチ
ニューレジストン¥6,298税込¥6,9281箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100