カテゴリ
- 測定用品(2)
- 汎用圧力計(1)
- バイク純正部品(91)
- 自動車純正部品(26)
- 切削工具(8)
- 自転車部品(6)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
精度
ブランド
- 長野計器(1)
- フジトク(1)
- deps(デプス)(1)
- DIA-COMPE(6)
- ELPA(1)
- H&H(1)
- MAZDA(マツダ)(26)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- SUN(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ホンダ(91)
- マルケイ(国際化工)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ユキワ精工(7)
- ワルター(1)
- 和平フレイズ(1)

一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61
長野計器¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から32日以内出荷IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン
フジトク(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
軸付砥石(六角軸) GC
H&H¥649~税込¥714~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
温湿度データロガー
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
BT30番型
ユキワ精工¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら