カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
  • 切削工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「gc61」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器

    一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

    長野計器
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。精度±(1%F.S.+1digit)at 23℃使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2接続ねじR1/4表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(六角軸) GC H&H

    軸付砥石(六角軸) GC

    H&H
    ¥649~税込¥714~
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    4日以内出荷
    総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。材質ボディー:クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1016
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT40 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    6日以内出荷
  • BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT30 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工

    BT30 ハイブリッドG1チャック

    ユキワ精工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    6日以内出荷
  • 精密ボーリング工具 ワルター

    精密ボーリング工具

    ワルター
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    9日以内出荷
    精密ボーリング工具です。
    用途穴あけ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドワインダー・グレートパフォーマー deps(デプス)

    サイドワインダー・グレートパフォーマー

    deps(デプス)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    6日以内出荷
    変わらない本質。揺るぎない性能。1999年。より軽く、より高感度なロッドが追及されていたライトリグが主流だった時代に、サイドワインダーは登場した。超々高弾性ロッドが続々と登場する中、まるで時代に逆行するかのごとく、ド級のパワーを持ったトルクフルなロングロッドは当時、「一体このロッドで何を釣るんだ?」という疑問を投げかけられた。しかし我々の答えは明確だった。「デカいバスを釣るためのロッドです」と…。トーナメント全盛期において、デカバスハンティングは一部のコアなアングラーだけのスタイルでしかなかったが、”スラップショット”、”スーパーボーダー”、”アウトクロス”のたった3機種から始まったサイドワインダーシリーズは、そんなコアなデカバスハンターのためだけに生まれたロッドだった。その特化したスペックは、今でこそ定番化しているヘビースピナーベイトのスローローリングやラバージグ・スイミング、ビッグベイトなどのストロングスタイルに対応できる唯一の存在だったからだ。それから十数年もの間、コスメにわずかなマイナーチェンジはあったものの基本性能は何ひとつ変わることなく、故に愛し続けられたロッド。2011年、その永く愛されたブランクに手を加えることなく、手に取るだけで分かるシャープかつ高剛性にブラッシュアップされたニュー・サイドワインダーもまた、グレートパフォーマーというサブネームを背負った2代目サイドワインダーとしての血統をしっかりと受け継いでいる。
    モデルBAIT CASTING model
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
    用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用丸蓋

    マルケイ(国際化工)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
  • 【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

    アイ・アール・エス(8件のレビュー)
    ¥39,900税込¥43,890
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
  • GC610EX キャリパーブレーキ DIA-COMPE

    GC610EX キャリパーブレーキ

    DIA-COMPE
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    6日以内出荷
    センタープルブレーキ GC610が鍛造アーチに変更された。別売の台座とバネキットで直付仕様にも対応する。47mm~61mm。埋込ナット式。RC-PAD。1242SUSナット仕様チドリ付。アルミ鍛造キャリパー
    寸法(mm)47~61色SL質量(g)182(pc)
  • 1270-110 GC610/700/750用吊りインナー DIA-COMPE

    1270-110 GC610/700/750用吊りインナー

    DIA-COMPE
    ¥529税込¥582
    1本
    6日以内出荷
    GC610、GC610-N、GC700、DC750用吊りインナー
    長さ(mm)110
  • センタープル用直付台座(GC610/700/750用) リア DIA-COMPE

    センタープル用直付台座(GC610/700/750用) リア

    DIA-COMPE
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    6日以内出荷
    適合GC610、DC610-N、GC700、DC750用前後区分リア
  • センタープル用直付バネキット (GC610/700/750用) DIA-COMPE

    センタープル用直付バネキット (GC610/700/750用)

    DIA-COMPE
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    6日以内出荷
    仕様バネキット適合GC610、DC610-N、GC700、DC750用セット内容バネ左右各2個、アルミプレート4個
  • センタープル用直付台座(GC610/700/750用) フロント DIA-COMPE

    センタープル用直付台座(GC610/700/750用) フロント

    DIA-COMPE
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    6日以内出荷
    適合GC610、DC610-N、GC700、DC750用前後区分フロント
  • ジー・クック 木柄  ナイロンターナー 和平フレイズ

    ジー・クック 木柄 ナイロンターナー

    和平フレイズ
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    焼き物や炒め物に。
    材質皿部:ナイロン(耐熱温度180度)、金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木外形寸法(cm)約7.2×3.2×33
  • 1270-290 GC610/700/750用吊りインナー DIA-COMPE

    1270-290 GC610/700/750用吊りインナー

    DIA-COMPE
    ¥629税込¥692
    1本
    8日以内出荷
    GC610、GC610-N、GC700、DC750用吊りインナー
    長さ(mm)290
  • SDメモリカード Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    SDメモリカード

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    82日以内出荷
    容量(GB)1
汎用圧力計カテゴリ
関連カテゴリ
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
"gc61" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷