カテゴリ

  • 測定用品(2)
    • 汎用圧力計(1)
  • バイク純正部品(94)
  • 自動車純正部品(26)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(8)
  • 自転車部品(6)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定流体
ねじの呼び
精度
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
その他サービス・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc61」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61 長野計器

    一般産業用デジタル圧力計 形番:GC61

    長野計器
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ) アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s) ループチェック、表示 アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式4桁LEDデジタル材質(ケース)フロントケース部:PC/ABS(UL94V-0)、リヤケース部:ADC12文字高(mm)8機能スケーリング:表示値、アナログ出力/ループチェック:コンパレータ出力、アナログ出力/フィルタ:無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)設定した値はコンパレータ出力、アナログ出力に反映されます。/エラー表示:過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力/ホールド:ピーク値、ボトム値表示/その他:ワンタッチゼロ調、キーロック導体断面積(mm2)0.18(ケーブル)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(出力容量30V DC 80mA DC max.)/接断差:ヒステリシスモード:可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所温度係数±0.1%F.S./℃(ゼロ点・スパン共)表示単位MPa表示更新周期200msケース構造IP65(大気導入ポート有り)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護応答速度出力:5ms以下保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露無きこと)動作表示灯赤色LED(ON時点灯)材質(継手)SUS316材質(ダイアフラム)SUS630(17-4PH)表示周期200ms使用湿度範囲(%RH)35~85(結露無きこと)
  • 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン

    フジトク(15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
    用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石(六角軸) GC H&H

    軸付砥石(六角軸) GC

    H&H
    649税込714
    1個
    翌日出荷
    現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
    用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
  • 温湿度データロガー エスコ

    温湿度データロガー

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個
    翌日出荷
    仕様●測定範囲:温度:-40~+70℃、湿度:0~100%RH●分解能:0.1℃/0.1%RH●精度:温度:±1℃(-10%RH~+40%RH)湿度:±3%(40~60%RH)●測定間隔:10/20/30秒●記録容量:49050データ●使用可能範囲:-40~70℃●サイズ:48(W)×33(D)×94(H)mm●重量:136g●電源:リチウムイオン電池
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。
    用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • スーパーG1チャック ユキワ精工

    スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
    テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • BT30番型 ユキワ精工

    BT30番型

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。
    テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
  • BBT40 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT40 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    35,980税込39,578
    1本
    6日以内出荷
  • BT30 ハイブリッドG1チャック ユキワ精工

    BT30 ハイブリッドG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • BBT30 スーパーG1チャック ユキワ精工

    BBT30 スーパーG1チャック

    ユキワ精工
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • GASKET,KIT   061A0GC8405 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0GC8405

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC7730 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC7730

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC7630 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC7630

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT   061A0GC6405 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0GC6405

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC5620 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC5620

    ホンダ
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC5405 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC5405

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4720 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4720

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4701 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4701

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4700 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4700

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A1GC8010 ホンダ

    GASKET KIT 061A1GC8010

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC8620 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC8620

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC7620 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC7620

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET.KIT   061A0GC7407 ホンダ

    GASKET.KIT 061A0GC7407

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET.KIT   061A0GC7406 ホンダ

    GASKET.KIT 061A0GC7406

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,KIT   061A0GC7405 ホンダ

    GASKET,KIT 061A0GC7405

    ホンダ
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4832 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4832

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4830 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4830

    ホンダ
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC8610 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC8610

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET.KIT   061A0GC8406 ホンダ

    GASKET.KIT 061A0GC8406

    ホンダ
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC6000 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC6000

    ホンダ
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4831 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4831

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4731 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4731

    ホンダ
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4730 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4730

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4721 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4721

    ホンダ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4710 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4710

    ホンダ
    5,098税込5,608
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4610 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4610

    ホンダ
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC4000 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC4000

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT   061A0GC7710 ホンダ

    GASKET KIT 061A0GC7710

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
汎用圧力計カテゴリ