カテゴリ
- 測定用品(1)
- 差圧計(1)
- 物流用品(25)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(5)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器(1)
- カメダデンキ(1)
- KITO(キトー)(25)
- ユキワ精工(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ハイロック(2)
- H&H(1)
- NOK(1)
- テンパール工業(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- 和平フレイズ(1)
- JACKALL(ジャッカル)(1)
測定流体
エコロジープロダクト
サービス分類
「gc62」の検索結果

デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
軸付砥石(六角軸) GC
H&H¥529~税込¥582~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
ゲージコネクタ
ハイロック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
天井直付型 LED(昼光色~電球色) シーリングライト 美ルック・リモコン調光・リモコン調色・カチットF
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
シーリングライト14畳用
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷電圧(V)100色温度(K)6500(昼光色)、2700(電球色)光色昼光色~電球色グリーン購入法適合調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可
ステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(インチサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続)
ハイロック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から7日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT50 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)80使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥34,980税込¥38,4781本5日以内出荷高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)1.0-6.0ナット外径D(Φmm)20長さ調整ねじ(g)M8X0.75長さ調整ねじ最大(mm)60使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
PPカバー 10cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
ブレーカ部品
テンパール工業¥2,298税込¥2,5281個(10個)当日出荷仕様遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。適合機種B-62FEC、B-63FEC、B-62FH、B-63FH、B-62FKC、B-63FKC、B-122FH、B-123FHB-122FKC、B-123FKC、B-223WD、B-123GC、B-252FH、B-253FH、B-253GHCGB-63FH、GB-63FKC、GB-123FKC、GB-253FKC