カテゴリ
- 保管用品(8)
- 切削工具(7)
- 制御機器(4)
- オフィス家具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ユキワ精工(7)
- エレコム(2)
- 三菱電機(2)
- マルケイ(国際化工)(2)
- ハイロック(2)
- M5Stack(2)
- エスコ(1)
- K.Pガスケット(1)
- フジトク(1)
- ハイロジック(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「gc64」の検索結果

ゲージコネクタ
ハイロック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(インチサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続)
ハイロック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から7日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
スーパーG1チャック
ユキワ精工¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷総合芯振れ精度5μmを保証します。高精度・高剛性・高把握力・高バランスです。用途ドリルなど刃物のチャッキングに。2018年トラスコ掲載ページ1 1016材質ボディー:クロムモリブデン鋼
BT30番型
ユキワ精工¥25,980税込¥28,5781本5日以内出荷業界初の総合芯振れ精度5μm保証!。本体からのコレット突出量を小さくし、本体コレット挿入部の肉厚を厚くした事により、高い剛性を確保しました。テーパーBT30 7/24使用するコレットSG6使用するフックスパナFS20
CC-Link マスタ・ローカルユニット FXシリーズ用
三菱電機¥23,980税込¥26,3781個当日出荷FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UCフォーマット形式HDLC準拠出力点数8通信方式ブロードキャストポーリング方式伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定)同期方式フレーム同期方式符号化方式NRZI方式局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
PPカバー 13cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
PPカバー 10cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
SDカード Class10 データ復旧サービス付 著作権保護機能 メモリーカード
エレコム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるSDメモリカードです。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
UnitV AI Camera(OV7740版)
M5Stack¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷デュアル独立倍精度FPU 8MB 64ビット幅SRAM ニューラルネットワークプロセッサ(KPU)/0.8Tops フィールドプログラマブルI/Oアレイ(FPIOA) AES、SHA256アクセラレータ DMAコントローラ(DMAC) MicroPythonのサポート ファームウェア暗号化のサポート仕様【デュアルコア64ビットRISC-V】RV64IMAFDC(RV64GC)CPU/400MHz(ノーマル)【搭載ハードウェアリソース】フラッシュ:16 MB、カメラ:OV7740、ボタン ×2、ステータスLED(RGB)、microSDカードスロット、Grove互換インターフェースセット内容UnitV AI Camera (OV7740版) ×1、20cm 4ピンケーブル ×1、USB Type-Cケーブル ×1寸法(mm)4×2.5×1.5質量(g)4アプリケーション【例】顔認識/検出、物体検出/分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画
UnitV AI Camera(OV7740/M12レンズ版)
M5Stack¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷Kendryte K210を搭載したAIカメラ 高性能なニューラルネットワークプロセッサ(KPU)とデュアルコア64ビットRISC-V CPUを採用したKendryte K210プロセッサを搭載し、畳み込みニューラルネットワーク計算や低コストで高性能な画像処理を実行できます。カメラユニットには、M12光学レンズを備えたOV7740広角カメラモジュールが搭載されています。M12マウントレンズの採用により、従来のUnitV AI Camera(OV7740版)と異なり、レンズは他のM12オプションと自由に交換できます。さらに、Grove互換コネクタとUSB Type-Cコネクタ、2つのプログラム可能なボタンとmicroSDカードスロットを備えています。なお、Sipeed社の協力により、K210用のMicroPython環境であるMaixPyでの開発が可能です。 デュアルコア64ビットRISC-Vを搭載 デュアル独立倍精度浮動小数点型FPUを搭載 0.8TOPSのニューラルネットワークプロセッサ(KPU)を搭載 8MB 64ビット幅SRAM Field-Programmable IO Array(FPIOA)、DMAコントローラ AES、SHA256アクセラレータ、ファームウェア暗号化のサポート 搭載ハードウェア:16MBフラッシュ、カメラ(OV7740)、ボタン×2、microSDカードスロット、インターフェース(Grove互換) MicroPythonのサポート用途顔認識 / 検出、物体検出 / 分類、ターゲットのサイズと座標をリアルタイムで取得、リアルタイムで検出されたターゲットの種類を取得、形状認識、録画仕様【Kendryte K210】デュアルコア64ビットRISC-V RV64IMAFDC(RV64GC):400MHz(ノーマル)【SRAM】8MB【KPU ニューラルネットワークパラメータサイズ】5.5MB - 5.9MBセット内容UnitV AI Camera(OV7740、M12レンズ版) ×1、20cm 4ピン Groveケーブル ×1寸法(mm)40×24×16.4質量(g)13.9入力電圧(V)5 @ 500mA材質(ケース)Plastic (PC)+CNC (ALUMINIUM)インターフェースUSB Type-C ×1、Grove(I2C+I/0+UART) ×1フラッシュ16MB視野角80°イメージセンサーM12 広角レンズ ov7740ストレージ【外部】TF Card/Micro SDボタン仕様カスタムボタン ×2
5インチスマートハンディターミナル(Android)/クレードル付
エフケイシステム¥44,980税込¥49,4781セット7日以内出荷専用クレードル付きディスプレイ5.0インチHD、1280×720、IPSOSAndroid 7.1.2 Nougat ※Google Mobile Service(GMS)非対応GPSGPS、AGPS
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥98,980税込¥108,8781台28日以内出荷色PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット ガラス/スチールコンビパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルコンビスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥98,980税込¥108,8781台28日以内出荷色PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ホワイト 直線パネルスチール<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥66,980税込¥73,6781台28日以内出荷色PWナチュラル/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6J中軽量棚 連結型100kg天地4段 900W620D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥36,980税込¥40,6781台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)100(棚板1枚あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×620×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット スチールパネル 直線パネル 600W40D2150H PWナチュラル/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥66,980税込¥73,6781台28日以内出荷色PWナチュラル/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×40×2150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュグリーン<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥31,980税込¥35,1781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色グレイッシュグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H グレイッシュレッド<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥31,980税込¥35,1781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色グレイッシュレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ダークグレー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥31,980税込¥35,1781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色ダークグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ネオホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥29,980~税込¥32,978~1台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥29,980税込¥32,9781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色スノーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ライトグレージュ<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥31,980税込¥35,1781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色ライトグレージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6H軽量棚 連結型100kg天地4段 900W600D1800H ブラック<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥31,980税込¥35,1781台28日以内出荷仕様6H軽量棚 連結型100kg天地4段色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)100グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付