カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「gcb12」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具用カップブラシ TRUSCO電動工具用カップブラシTRUSCO(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。材質真鍮メッキ鋼線適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ガーデンクーラー コネクター タカギガーデンクーラー コネクタータカギ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
用途散水用適合ホース内径(Φmm)4適合ホース外径(Φmm)9質量(g)52トラスコ品番818-7352
FGクランプ用受けネジ ナベヤFGクランプ用受けネジナベヤ
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー BOSCH(ボッシュ)バンドソーBOSCH(ボッシュ)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで
用途金属の切断作業最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50回転数(min-1[r.p.m])61~230電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5
バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)バンドソーベースBOSCH(ボッシュ)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
定寸ストッパー付
【修理】バンドソー (ボッシュ) 修理【修理】バンドソー (ボッシュ)修理
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】バンドソー(BOSCH(ボッシュ)) 修理【修理】バンドソー(BOSCH(ボッシュ))修理
25,980税込28,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
水性サインペンTP24Cパック トンボ鉛筆水性サインペンTP24Cパックトンボ鉛筆
1,998税込2,198
1個
当日出荷
太字と細字を楽しめるツインタイプ。 筆記線0.4mm細字のペン芯は極細だけどつぶれにくい特殊プラスチック芯です。 筆記線1.2mm太書き用のペン芯はイラストなどが描きやすい繊維芯です。 ピンクが充実の全36色。気分に合わせて楽しめます。
インク色黄・橙・赤・青・緑・黒・桜・桃・スミレ・水色・黄緑・ショコラ・山吹・藍・藤・ネイビー・薄青緑・ハニーオレンジ・灰・ライムグリーン・プリンセスピンク・ピーチピンク・ローズ・空インク水性染料商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ極細、太線幅(mm)極細0.4、太1.2アズワン品番65-0375-35
バンドソーベース BOSCH(ボッシュ)バンドソーベースBOSCH(ボッシュ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
バンドソーを取り付けてベンチトップとして使用可能です。クランプ付き。ホイール付き。
用途GCB120、GCB18V-127用バンドソーベース適合機種GCB120、GCB18V-127質量(kg)22.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×290×230RoHS指令(10物質対応)対応