カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

耐食型油回転真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥299,800税込¥329,7801個(1個)翌日出荷から45日以内出荷アルカリ性溶剤、塩酸・酢酸などに対する耐食性に優れ、特殊な溶液あるいは特殊なガスを吸う真空引に最適なポンプです。仕様吸入口:KF-25到達圧力(Pa)0.67 ※ガスバラスト バルブ付(バルブ開放時:6.7)
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)
ULVAC(アルバック)¥289,800税込¥318,7801台当日出荷から9日以内出荷接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1組当日出荷から9日以内出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ドーム型アクリル真空グローブボックス
アズワン¥671,000税込¥738,1001個当日出荷仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)754×570×625質量(kg)25アズワン品番3-4084-01
油回転真空ポンプGLD-051型、GCD-051X型用架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷専用架台でオイル交換の手間を解消。架台を使用することで重さを気にせずにオイル交換が行なえます。キャスター付きなので、隅や物陰に設置されることが多い油回転真空ポンプを持ち上げることなく引出すことができます。より多くオイルを排出するために、油回転真空ポンプ自体を傾けた状態で保持するストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。対応機種ドレン口規格(M10):GLD-051型、GCD-051X型、ドレン口規格(M12):GLD-137CN・202BN・202AN型、GCD-136XN・201XN・136XN(200V)・201XN(200V)型コード278230アズワン品番65-0573-43外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×378(533)×361
油回転真空ポンプ用架台
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷油回転真空ポンプ専用のキャスター付き架台です。設置場所から簡単に引き出し、重さを気にせずオイルの交換を行うことができます。 ポンプ自体を傾けた状態で保持できるストッパーを採用。オイルが排出し終わるまで装置を支える必要がありません。寸法(mm)246×378(533)×361対応機種GLD-051/051X(M10) GLD-137CN/202BN/202AN(M12) GCD-136XN(100V)/201XN(100V)(M12) GCD-136XN(200V)/201XN(200V)(M12)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら