カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gcl2-15g」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
ウンダイ BOSCH(ボッシュ)ウンダイBOSCH(ボッシュ)
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
GCL2-15G用雲台です。
仕様ウンダイトラスコ品番855-1491セット内容単3アルカリ乾電池×3本
z-15gw32-b特集