カテゴリ
- 農業機械(163)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- バイク純正部品(28)
- 制御機器(14)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 切削工具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- メカニカル部品(9)
- オフィス家具(8)
- 建築金物(7)
- 自動車純正部品(7)
- 事務用品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 物流用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 家電(4)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(163)
- SMC(44)
- ホンダ(26)
- ParkerTAIYO(17)
- タカショー(16)
- ヨシタケ(10)
- エスコ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホーリック(7)
- ベビーフェイス(7)
- ニッサチェイン(6)
- MDF(エムディーエフ)(6)
- イスカル(5)
- パイロット(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- KANA(片山チエン)(3)
- コガネイ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gd-20」の検索結果

一次圧力調整弁 GD-20R
ヨシタケ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷ポンプのリリーフ弁として用いられ、ポンプ運転中常に管内圧力を一定に保持。 中高層ビル設置の開放回路返り管の落水防止用調整弁。材質(本体)FCD450種類一次圧力調整弁、落水防止弁形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ適合流体冷温水、油、空気材質(弁体・弁座)NBR・SCS(CAC)材質(ダイヤフラム)NBR材質(弁棒)SUS
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥339税込¥3731巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
(210041472)AD-GD020-HLステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口
LAMP(スガツネ工業)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。トラスコ品番573-6523RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥179税込¥1971個当日出荷樹脂製の黒色つまみです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25仕様引き出し、キャビネット。トラスコ品番421-3475色ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂
L3GD20H搭載 三軸ジャイロセンサモジュール
Pololu¥4,898税込¥5,3881個10日以内出荷仕様●タイプ:-●カテゴリ:センサー●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2104-10
GD-200R専用充電池
GENTOS¥1,998税込¥2,1981個欠品中ジェントス ヘッドライトGD-200R専用充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×10充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)3.7V/1000
ウレタン半長マジック
GDジャパン(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から10日以内出荷JSAA[A]種認定合格品。 ワークカラー仕様。 4Eのワイドサイズ。 踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。用途一般作業・土木作業など形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
光¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-色黒タイプビス止めタイプ
ゴムクッション戸当り白 バラタイプ
光¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷から3日以内出荷色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-色白タイプビス止めタイプ
DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)
BUFFALO(バッファロー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から8日以内出荷DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
小形精密レギュレータ
コガネイ¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。材質アルミ質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93感度0.001(Mpa)空気消費量(L/min)(ANR)1.5使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5給油不要
マニホールドレギュレータ 標準タイプ
コガネイ¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から10日以内出荷複数ラインへの供給圧力を1カ所で調整、確認。新たにハイリリーフタイプを加え、あらゆる用途にフレキシブルに対応。
減圧弁 フランジ接続 GD-200
ヨシタケ¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷安定した二次側圧力を保持。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR
ドリル HS S柄 20SGD
イワタツール¥9,398税込¥10,3381本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)20表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数20小径長(Φmm)0.5
ドリル HS S柄 30SGD
イワタツール¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷材質HSS刃数2角度(°)30表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数30小径長(Φmm)0.5
減圧弁 フランジ接続 GD-200H
ヨシタケ¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷安定した二次側圧力を保持し大流量を保証。 弁座にステンレス鋼を採用、優れた耐久性。 上部側一方向からの分解で、内部点検ができ保守点検が容易。材質(本体)FCD450形式直動式最高温度(℃)80接続JIS 20KRFフランジ一次側圧力(MPa)2以下適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、空気最大減圧比10:1材質(弁体)NBR材質(弁座)SUS材質(ダイヤフラム)NBR最小差圧(MPa)0.05
20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥515税込¥5671枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
チーズ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
キャスター付き LED投光器 200W 6台まで連結可
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷・移動の多い現場でも安心!ストッパー付きキャスター式で移動・停止もラクラク!用途・半径10mを照射するパワフル22000lmで、細部まで広がる光!ダイヤル式の調光機能で明るさ自在!セット内容投光器本体、10m電源ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金 + PC+ステンレス鋼消費電力(W)200全光束(Lm)22000本体質量(kg)16.5入力電圧(V)AC100~305(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×257×1040発光色昼光色(6000K-6500K)動作モード無段階調光 1300-22000lm連結数合計6台までRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
人工植物 エバーフレッシュ 板付 1.5m
タカショー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷和風観葉植物:古来から愛される日本の美しい樹木を再現寸法(cm)【板】25×25×1.2高さ(m)1.5
圧力計 (グリセリン入)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌々日出荷グリセリン入。屋外使用可。30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。材質透明板:ポリカーボネート材質(ケース)SUS304精度(%)±1.6F.S使用流体水、空気、油など材質(接液部)真鍮
水中ポンプ用ホース
エスコ¥5,320税込¥5,8521巻翌日出荷低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。