カテゴリ
- 農業機械(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(21)
- タカショー(10)
- SMC(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 椿本チエイン(3)
- ParkerTAIYO(2)
- 光(2)
- MIWA(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- ビックツール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- mizuno(ミズノ)(1)
- DMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gd-20-1」の検索結果

ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ
光¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-色黒タイプビス止めタイプ
ワークグラブ 耐久ラバータイプ
mizuno(ミズノ)¥699税込¥7691双当日出荷高耐久ラバー採用で破れにくい 掌グリップ新形状色09:ブラック×パープル入数(双)1材質(甲)ナイロン材質(掌側)天然ゴム
壁面アレンジ 45cmX45cm フレームなし
タカショー¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷定番の壁面アレンジ 45cmX45cm フレームのないタイプは並べて広範囲を覆うことができます。個性的な壁面の演出に。用途取付金具1個、皿ビス2本本体厚さ(mm)52.3(台座高さ)本体サイズ(mm)450×450
壁面アレンジ 45cmX45cm フレームなし
タカショー¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷定番の壁面アレンジ 45cmX45cm そのまま飾れるフレーム付きは1つだけでも存在感があり、インテリアとして壁掛けできます。用途取付金具1個、皿ビス2本本体厚さ(mm)52.3(台座高さ)本体サイズ(mm)450×450
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (突形半カード付)
IDEC(和泉電気)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から14日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形半ガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
壁面アレンジ 45cmX45cm フレーム付
タカショー¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷定番の壁面アレンジ 45cmX45cm そのまま飾れるフレーム付きは1つだけでも存在感があり、インテリアとして壁掛けできます。用途取付金具1個、皿ビス2本(取付済)本体厚さ(mm)55(台座高さ)本体サイズ(mm)450×450
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-1GD)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
バッグフィルタ FGFS1
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・大流量のろ過に最適 バッグ状エレメント(不織布製)により、大流量で低い圧力降下のろ過が可能[FGF□1 Series(エレメント1本入り):~400L /min]。 ・メンテナンスが容易 容器の外でエレメント交換ができるバスケット組込み式なので、交換作業が容易。 ・主な使用流体: ●クーラント液(油性、水溶性) ●弱アルカリ系洗浄液 ●切削油 ●工業用水 ・安全機構付 SMC独自のラッチ機構・バンドロック機構を採用。万が一の誤操作に対しても安全です。
PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器
OWLTECH(オウルテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷持ってて可愛いニュアンスカラー。きらめくオーロラカラー。Type-CポートはUSB Power Delivery対応。『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品色グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
パンチニードルペン スタンダードセットA
DMC¥1,998税込¥2,1981箱6日以内出荷初心者にもおすすめの、コットン糸とファブリック入りのパンチニードルペン対応セットです。アルファベット図案、パンチニードルペン使用方法動画QRコード付きです。糸は並太コットン糸でサクサク埋まります。ファブリックは格子織りで刺しやすく整った仕上がりです。名前やメッセージの制作に便利なアルファベット図案付きです。用途セット内容:ファブリック/DMCアイーダ11カウント GD1136BX #BLANC 約35.1cm×約45.7cm、コットン糸/DMCハッピーコットン並太5色(753・761・781・795・797) 1玉約43m(20g)、アルファベット図案寸法(cm)【パッケージ】D:約4材質(糸)コットン糸:コットン100%寸法H(cm)パッケージ:約38寸法W(cm)パッケージ:約8
ドライブシャフトブーツ176871
丸一ゴム工業¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷主な適合純正品番GD33-22-540・8-94381-516-0・GD17-22-540・MB526492・F015-22-540・44119-54J00・28497-FE020・8-94449-740-0・MD17-22-540・1N08-22-540・1N14-22-540・MB176871・8-94381-516・8-94462-591-0・8-94474-377-0・8-94381-515-0・MB297926・MB936162・MB936667・MB526441・MB526200・M020-22-540・MRメーカーSUBARU、MAZDA、MMC、ISUZU、SUZUKI
電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8999アズワン品番65-7266-32
セオイバンドクミタテ(1ダイブン)
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷仕様39フクム2ホングミ規格クロ図解NoGKD600 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.32、GKD400 タンク,背負枠部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.14、MS035T 薬剤タンク部品_No.20、MS035D-1 薬剤タンク部品_No.18、MS035T-1 薬剤タンク部品_No.19、GD300 タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.38、MS035D 薬剤タンク部品_No.20、GD500 本体部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.33、GS25EM 本体、薬剤タンク、スロットルレバー、燃料タンク、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.55、MS035 薬剤タンク部品_No.20、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.29、GD300A タンク、セオイワク部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 セオイバンドクミタテ(1ダイブン)_No.28