カテゴリ

  • 農業機械(132)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • テープ(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd-30」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-30シリーズ

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
    仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵材質(本体)青銅タイプ直動式種類直動式ベローズ形式直動式ベローズ寸法H(mm)191最高温度(℃)210接続方式ねじ込み形接続JIS Rc使用流体蒸気寸法H1(mm)47一次側圧力(MPa)1.7以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ベローズ)りん青銅弁座漏れ量定格流量の0.1%以下最小差圧(MPa)0.05
  • 減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ ヨシタケ

    減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

    ヨシタケ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から36日以内出荷
    仕様接液SCS14製材質(主弁)SUS材質(本体)SCS形式直動式寸法H(mm)196最高温度(℃)220接続JIS Rc一次側圧力(MPa)2.0以下適合流体蒸気最大減圧比10:1材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(リン青銅)材質(弁棒)SUS
  • グラフイツク 10 1WDF83GD30 YAMAHA(ヤマハ)

    グラフイツク 10 1WDF83GD30

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
  • 背負動力散布機 GD30 ECHO(エコー)

    背負動力散布機 GD30

    ECHO(エコー)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    小区画圃場に適した軽量モデル。1キロ剤対応。
    付属品散布用噴管・ホース取付金具タンク容量(L)【薬剤タンク】13ホース長さ(m)【散布可能】30まで乾燥質量(kg)8.5燃料タンク容量(L)0.65寸法(長さ×幅×高さ)(mm)405×430×600排気量(cm3)30.5
  • CRANK CASE COMP,L   11200K0GD30 ホンダ

    CRANK CASE COMP,L 11200K0GD30

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SUB*NH303M*    44650K0GD30ZA ホンダ

    WHEEL SUB*NH303M* 44650K0GD30ZA

    ホンダ
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
  • スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ一般用両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    86税込95
    1巻
    当日出荷
    金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
    用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
  • 戸当りクッション 光

    戸当りクッション

    (1件のレビュー)
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
    材質エラストマー樹脂
  • DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)

    DCモーター 30cm壁掛け扇風機(リモコン) 風量5段階 入切タイマー付き

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。 DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。 離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。 風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。 風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。 前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
    用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。質量(kg)3.3電源(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500消費電力(W)(50/60Hz)20風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)保証期間お買い上げ日より1年操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)タイマー入・切:1・2・4・6時間リモコンあり左右首振上下角度調整入タイマー切タイマーリズム風
  • Gブロック(固定式) AIOULE(ふじわら)

    Gブロック(固定式)

    AIOULE(ふじわら)
    689税込758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ポリアセタール種類滑車材質(枠)表面処理(本体)クロメート仕上
  • 刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO

    刷毛E-GRIP交換用毛先

    TRUSCO(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
    全長(mm)-毛丈(mm)45玉厚(mm)11
  • 超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル TAG

    超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm ダブル

    TAG
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • VE電気まほうびん 象印マホービン

    VE電気まほうびん

    象印マホービン
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電気で沸かして「まほうびん保温」。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
    ソフトブラック(BM)消費電力(W)【湯沸かし時】905
  • 鉄工用月光ドリル(袋入り) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(袋入り)

    ビックツール(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ 光

    ゴムクッション戸当り黒 バラタイプ

    7,398税込8,138
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
    用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
  • DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載) BUFFALO(バッファロー)

    DRAMキャッシュ搭載 USB3.0用 外付けHDD(冷却ファン搭載)

    BUFFALO(バッファロー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    DRAMキャッシュ搭載の高速ハードディスク 高速書き込みを実現する最新技術 ハードディスクを効率よく冷却 冷却ファン&エアフロー設計 パソコン作業をより快適にするソフトウェア集
    付属品USB3.0ケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティー(キャッシュ機能切り替えツール※HDD内に収納)取扱説明書※以下のユーティリティーはダウンロードにて提供バッファローツールズ(ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2)、SecureLock+Guard、ウイルスバスター(体験版)、ファイナルデータ 無料試供版、取扱説明書)質量(kg)約1(8TBのみ約1.2)電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardWindows RT8.1/RT:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール、ターボPC EX2、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+GuardMac10.8~10.13:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、添付ソフトウェア:キャッシュ機能切替ツール対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ)※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途 メーカー製増設用インターフェースボードをご利用下さい。対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×126×202最大消費電力(W)18動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年電源供給セルフパワーファンファン付きインターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps、USB2.0:最大480MbpsUSBタイプ端子数:1端子形状:USB3.0 Micro-B
  • ゴムクッション戸当り白 バラタイプ 光

    ゴムクッション戸当り白 バラタイプ

    6,498税込7,148
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    色移りしにくいエラストマー樹脂タイプです。
    用途ドアやドアノブの当たり止めに。セット内容ビス・キャップ形状台形材質/仕上エラストマ-タイプビス止めタイプ
  • Φ30 TWNDシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 壁掛け扇風機 DCモーター 30cm 上下左右自動首振り 風量5段階 タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右自動首振り DC壁掛け扇風機 壁掛扇風機 リモコン タイマー付き。羽根:直径30cm・5枚。入タイマー:1/2/4時間。切タイマー:1/2/4時間。切り忘れ防止:8時間自動オフタイマー。風量切替:5段階。リズム風搭載。静音モード搭載。リモコン付き(フルリモコン)。上下左右自動首振り。上下手動角度調節:30度
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 首ふり質量(kg)2.5ホワイト消費電力(W)24電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5枚モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33×35-46.5風量調整5段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振入タイマーリズム風
  • 背負動力散布機 BIGM(丸山製作所)

    背負動力散布機

    BIGM(丸山製作所)
    88,980税込97,878
    1台
    欠品中
    スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備
    用途水田・畑作・牧場等の散布作業に最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
  • Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ 押しボタンスイッチ (大形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30
  • DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱

    DIAsine DC-AC正弦波インバータ

    電菱
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
  • マックスギア ダイヤモンド チップソージャパン

    マックスギア ダイヤモンド

    チップソージャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3838刃幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納 YAMAZEN(山善)

    扇風機 DCモーター 上下左右首振り 角度調節 ハイリビング扇風機 静音 切タイマー リモコン コンパクト収納

    YAMAZEN(山善)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    上下左右首振り搭載 従来品比約1/3の大きさに収納可能 #かさばらない扇風機。上下左右自動首振り。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。収納時便利な専用袋付き。従来品の1/3に収納可能。ハイポジション/ローポジションの2通りの使い方ができる。上下首振り角度調節:50度(下基準)/50度(上基準)/100度(全体)。左右首振り角度調節:30度/60度/90度。DCモーター搭載。風量:8段階。切タイマー:1/2/4/6時間。リズム風機能搭載。フルリモコン付き
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。dc扇風機 リビングファン 上下左右首ふり 90度上向き コンパクト収納 省エネ質量(kg)3.5(ハイポジション時)、3.3(ローポジション時)グレージュ消費電力(W)21(50/60Hz)電源入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.8A、出力:DC24.0V/1.0Aハネ径(cm)30羽根枚数9モーターDCモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×94(ハイポジション時)、35×35×66(ローポジション時)風量調整8段階リモコン1時間あたりの電気代目安(円)0.7(50/60Hz)左右首振上下角度調整上下首振切タイマー1/2/4/6時間リズム風上下伸縮
  • エンブレム 1 5GD-21781-30 YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム 1 5GD-21781-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
  • 正弦波インバータ 電菱

    正弦波インバータ

    電菱
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向定格入力電圧(V)12周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz最大出力360VA(3分)消費電流(mA)(スタンバイモード)8出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格電力(VA)300無負荷電流(A)0.7定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%効率(定格負荷)90%入力電圧範囲(V)10.5~17dc
  • チーズ(ACドレンパイプ用) エスコ

    チーズ(ACドレンパイプ用)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
  • ナンバー可変式南京錠 145-BigD ABUS

    ナンバー可変式南京錠 145-BigD

    ABUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。 ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。 「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。 ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。 暗証番号はお好きな番号に設定可能。 誤設定防止スプリング内蔵。
    材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄質量(g)約47桁数【ダイヤル】3桁可変式呼称(mm)30ロックダイヤル式
  • チップ CGD タンガロイ

    チップ CGD

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キヤブレタアセンブリ 1 5GD-14301-30 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤブレタアセンブリ 1 5GD-14301-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
  • 超硬バー M.A.FORD

    超硬バー

    M.A.FORD
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬
  • ジョイントセット(L)アウター (GD) MAZDA(マツダ)

    ジョイントセット(L)アウター (GD)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 水中ポンプ用ホース エスコ

    水中ポンプ用ホース

    エスコ
    2,660税込2,926
    1巻
    翌日出荷
    低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
  • ケーブルラック用支持材 カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    長さ(m)2.5
  • 超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm 全長38mm TAG BUR

    超硬ソリッドミニバー シャンク径3mm 全長38mm

    TAG BUR
    1,598税込1,758
    1本
    8日以内出荷
    先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
  • マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製 南電機

    マルチハンガーGタイプ 溶融亜鉛めっき鋼板製

    南電機
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    パイプハンガーP25・P40・P40H/ダクトハンガー D30Hの背面に長穴(Φ11×40)を設け、現場加工による穴あけを省き、PSプレート・支持金具等の各種付属品の併用で、設備工事の多用途に使用できます。 各種設備工事における設備強度は、許容性荷重表により用途・質量に応じたハンガーサイズを選択できます。
  • 300mm フックシーブ エスコ

    300mm フックシーブ

    エスコ
    119,400税込131,340
    1個
    翌日出荷
    材質(ローラー部)アルミフック口開き(mm)25
  • リヤア-ムコンプリ-ト 3GD-22110-30 YAMAHA(ヤマハ)

    リヤア-ムコンプリ-ト 3GD-22110-30

    YAMAHA(ヤマハ)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
  • 旋削用溝入れTACチップ タンガロイ

    旋削用溝入れTACチップ

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外径溝入れ、突っ切り加工用インサートです。
    用途外径溝入れ、突っ切り加工用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応