カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(1)

「gd-55-80」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 ヨシタケ水道用減圧弁ヨシタケ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CACタイプ直動式最高温度(℃)60接続方式ねじ込み形使用流体冷温水適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム面間寸法(mm)90材質(弁箱)CAC一次側圧力(kPa)100~750設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁 GD-55R-80 ヨシタケ水道用減圧弁 GD-55R-80ヨシタケ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
寒冷地用で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜き栓、 ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等に使用されています。 取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)形式水道用減圧弁寸法L(mm)90最高温度(℃)60接続JIS Rc3/4適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム一次側圧力(kPa)100~750網目(ストレーナ)60メッシュ設定圧力(kPa)80(±6)
水道用減圧弁・温水器用逃し弁セット(一般用) ヨシタケ水道用減圧弁・温水器用逃し弁セット(一般用)ヨシタケ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム同軸落射照明 TCAシリーズアイテックシステム
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
ヨシタケ gd-56-80特集