カテゴリ

  • 測定用品(394)
  • 農業機械(220)
  • オフィス家具(72)
  • 自動車補修部品(50)
  • バイク部品(48)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(22)
  • カー用品(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 建築金物(16)
  • 電気材料(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 研磨材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 物流用品(8)
  • 農具(8)
  • 安全用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 事務用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全標識(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 手袋(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gd1」の検索結果

1,159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
アルカリ乾電池 単3形 マクセルアルカリ乾電池 単3形マクセル(6件のレビュー)
439税込483
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
長持ち&パワー
用途単3サイズの様々な機器に対応タイプ単3形グリーン購入法適合
横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)イーグルクランプ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
アルカリ乾電池 単4形 マクセルアルカリ乾電池 単4形マクセル(7件のレビュー)
419税込461
1パック(10本)
当日出荷から6日以内出荷
長持ち&パワー
用途単4サイズの様々な機器に対応タイプ単4形グリーン購入法適合
伸縮式グリーンボード 土牛伸縮式グリーンボード土牛(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
現場撮影に便利な伸縮式グリーンボード!今まで無かった、シールタイプのグリーンが待望の登場! シールタイプなので軽量!貼り替え使用が可能です。グリーンなので反射しにくい。
シャフト寸法(mm)約200~550付属品ボードマーカー細字・ホワイト1本、貼り替えシール(「工事名・場所」)1枚表示項目工事名・場所・日付
ソケット(12角・めがね用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角・めがね用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌日出荷
めがねレンチやラチェットめがねレンチと組み合わせれば高さが抑えられ、狭い場所でも作業性抜群です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質構造用鋼対辺12角
六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜) 互省製作所六角穴付テーパねじプラグNPT 浮き (S45C/黒色酸化皮膜)互省製作所(7件のレビュー)
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されている アメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った、 一般ドライシールタイプのプラグです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
無地マットゴールドロールシール HEADS(ヘッズ)無地マットゴールドロールシールHEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
759税込835
1袋(500枚)
当日出荷
マットな質感が使いやすい無地楕円シールです。サイズも揃えておけば安心!まずは揃えたいシリーズです。
材質
支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気支線用巻付グリップ シンブル用東神電気(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シールGD形 NTN(エヌティーエヌ)シールGD形NTN(エヌティーエヌ)(4件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール 土牛伸縮式グリーンボード GD-1用替えシール土牛(1件のレビュー)
98税込108
1枚
当日出荷
伸縮式グリーンボードGD-1用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約140×95
アマゾン ゴールデンチークオイル MDRアマゾンズアマゾン ゴールデンチークオイルMDRアマゾンズ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全米ではチークオイルと言えば、最も有名なアマゾン社のゴールデンチークオイルです。チークデッキの洗浄にはチーククリーナを使いよく洗浄してからお使い下さい。
戸別給水用減圧弁 ヨシタケ戸別給水用減圧弁ヨシタケ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。質量(kg)0.87材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式形式集合住宅向戸別給水用減圧弁寸法L(mm)90寸法H(mm)146接続方式ねじ込み形使用流体水道水流量(L/min)(最小調整可能)0.5耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍流体温度(℃)5~60一次側圧力(MPa)0.1~1適合流体水道水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.03材質(弁体)合成ゴム材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り)二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa)材質(弁箱)青銅(NPb処理)材質(弁棒)黄銅保温材難燃材
ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)ガラスドリル 4枚刃SK(新潟精機)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
切れ味抜群の超硬チップ刃。
用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
グリーンボード用表示貼り替えシール GD-1/GD-2兼用 土牛グリーンボード用表示貼り替えシール GD-1/GD-2兼用土牛
229税込252
1枚
翌日出荷
4枚刃ガラスドリル TRUSCO4枚刃ガラスドリルTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ガラス・大理石などの難削材への繊細な穴あけに最適です。4枚刃、シンニング加工で被削材への喰い付きが良く、決めた位置での加工がスムーズです。
用途被削材:ガラス、タイル、大理石、コンクリートなど。材質刃部:超硬シャンク形状ストレート2018年トラスコ掲載ページ1 0238
防寒具ッド!! 非常用保温シート カクセー防寒具ッド!! 非常用保温シートカクセー
199税込219
1個
当日出荷
防寒用アルミシート、折りたためばポケットサイズになります。
材質アルミ蒸着PET(ポリエステルにアルミを高温蒸着加工)寸法(mm)2130×1370質量(g)47
ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字 友屋ニュープライスキューブM 補充用 黒/金字友屋
829税込912
1袋(20個)
当日出荷
寸法(mm)4×7(文字入:W10)
GDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOSGDシリーズ シンプルヘッドライト ハイブリッドGENTOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト GDシリーズ ハイブリッドモデル。最大350ルーメンの出力で7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Eco の3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。スイッチ長押しで点灯順序をHighスタート or Ecoスタートに切り替え可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)154電源専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(付属) or 単3アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約46.5×35.8×25.2 【電池BOX】約84.8×53.8×30.4保護等級IP64(準拠)使用電池専用充電池(付属)/単3アルカリ電池×3本(別売)光束(Lm)350明るさ(Lm)約350~60照射距離(m)約110電球の種類LED連続点灯時間(時間)約7~40IP等級64落下耐久(m)2
ウレタン半長マジック GDジャパンウレタン半長マジックGDジャパン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
4日以内出荷から23日以内出荷
JSAA[A]種認定合格品。 負担のかかり易いつま先部分には本革を使用しております。 4Eのワイドサイズ仕様で踵部には反射材付き。 オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。
用途一般作業・土木作業など足幅4E機能耐油ブラック材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)先芯部本革+合成皮革規格JSAA A種形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)ウレタン甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
Gシール NTN(エヌティーエヌ)GシールNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュープライスキューブL 補充用 黒/金字 友屋ニュープライスキューブL 補充用 黒/金字友屋(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(20個)
当日出荷
寸法(mm)6×10(文字入:W16)
LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ) YAMAZEN(山善)LEDソーラーライト piccolo(ピッコロ)YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(12個)
当日出荷から5日以内出荷
アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。材質ガラス、ポリスチレン防塵防水性能IP66充電時間(時間)直射日光で約8~10点灯時間(時間)フル充電で約6~8充放電回数(回)約500
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
シャンク径(Φmm)3材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
空柄 三・四本万能鍬用 SENNARI空柄 三・四本万能鍬用SENNARI(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
愛着のある鍬を長く使うためのアイテムです。お手持ちの鍬に合わせて加工してお使いいただけます。
用途交換用柄。柄長さ(mm)1050仕様クサビ・Lクサビ付
Vカットワイヤータイ HEADS(ヘッズ)VカットワイヤータイHEADS(ヘッズ)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
端がリボンのようにV字にカットされたワイヤータイは、安価で無料ラッピングにオススメです。
材質PET
カムクラッチ BBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
モータータイプクラッチ
空柄 家庭鍬用 SENNARI空柄 家庭鍬用SENNARI
2,298税込2,528
1本
当日出荷
愛着のある鍬を長く使うためのアイテムです。お手持ちの鍬に合わせて加工してお使いいただけます。
用途交換用柄。柄長さ(mm)1050仕様差込式柄
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト ・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き ・スイッチでON/OFF操作可能 ・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単 ・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利 ・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ ・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能 ・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。 ・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能 ・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-30~50入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)LED一体型 ベースダウンライトPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷から翌々日出荷
すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可
金のツレテッテ ゼム ミツヤ金のツレテッテ ゼムミツヤ(1件のレビュー)
319税込351
1ケース(100本)
当日出荷
kaoのgold premium series。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。
用途ゼムクリップ材質硬鉄線ゴールド(真鍮鍍金)包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)繰り返し・詰め替え対応
空柄 さくり鍬用 SENNARI空柄 さくり鍬用SENNARI
2,398税込2,638
1本
当日出荷
先幅(mm)30全長(mm)1200付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7062適合機種AD-107材質天然木質量(g)610
空柄 唐鍬・とんび・土方用 SENNARI空柄 唐鍬・とんび・土方用SENNARI
2,498税込2,748
1本
当日出荷
先幅(mm)28全長(mm)900付属品くさび付き(GD131を除く)トラスコ品番115-7059適合機種AD-306、AD-338、AD-207、AD-233材質天然木質量(g)750
金のツレテッテ ダブルクリップ ミツヤ金のツレテッテ ダブルクリップミツヤ
319税込351
1ケース(10本)ほか
当日出荷
kaoのgold premium series。アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
用途ダブルクリップ材質鋼鈑・鋼線ゴールド(真鍮鍍金)包装フック付ケース(蓋:PP・容器:PS)繰り返し・詰め替え対応
ゲージダンパー RIKEN(理研機器)ゲージダンパーRIKEN(理研機器)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
...