カテゴリ

  • 清掃用品(10)
絞り込み

「gd930s2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GD930S2HEPA用 集塵袋 ニルフィスクGD930S2HEPA用 集塵袋ニルフィスク
5,598税込6,158
1セット(10枚)
当日出荷
適合GD930S2 HEPA用
GD930S2用HEPAフィルター ニルフィスクGD930S2用HEPAフィルターニルフィスク
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
粉じん対応業務用掃除機(乾式)GD930S2 HEPA用オプションパーツです。
用途ドライ専用トラスコ品番187-2636適合機種GD930S2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2 HEPA アスベスト用ニルフィスク
159,800税込175,780
1台
当日出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。JIS Z8122規格を満たしたHEPAフィルターを搭載していますので、アスベストや溶接ヒューム対策等にも対応します。
用途アスベスト対策・金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)、HEPAフィルタートラスコ品番652-7518質量(kg)7.5電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
業務用掃除機 GD930 PRO S2 ニルフィスク業務用掃除機 GD930 PRO S2ニルフィスク
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
日常的な広範囲の清掃作業に適した世界クラスの業務用ドライバキュームクリーナーです。丈夫で安定性に優れ、15Lの大容量Dストバッグを採用しているため、ホテルや学校、事務所、病院などの清掃に最適です。エアの流れを最適化し、エネルギーロスを最小化する独創的な設計により、低騒音ながらも素晴らしい吸引力を発揮します。音に敏感な場所でも清掃作業ができるように静かな45dB(A)の低速と、吸引力の高い高速の2段階の切り替えが可能です。大きなタイヤと前輪キャスターホイール、脱着式電源コード、高さを抑えた設計により操作性の良さが特長です。扱いやすい軽量チューブが標準装備されています。
用途金属加工業・木材加工業・建設業・解体業・溶接ヒューム対策・倉庫・ガレージ・ビル、オフィス等の室内清掃本機はHEPAフィルターを搭載していないモデルのため、アスベスト対策向けにはご使用いただけません。アスベスト対策向けにはHEPAフィルターを搭載した「GD930 PRO S2 HEPA」をお買い求めください。仕様乾式付属品脱着式電源コード15m、ホースコンプリート、エクステンションチューブ2本、コンビノズル、クレビスノズル、スモールコンビネーションノズル、ペーパーバッグ(5枚)トラスコ品番652-7517質量(kg)7.5消費電力(W)1000電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×450×330吸込仕事率(W)270集塵容量(L)15騒音値(dB)45/53最大風量(m3/min)2.1最大真空圧(kPa)23RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク クレビスノズル ニルフィスクニルフィスク クレビスノズルニルフィスク
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4618適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク コンビノズル ニルフィスクニルフィスク コンビノズルニルフィスク
18,980税込20,878
1個(1個)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4620適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5RoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用) ニルフィスクニルフィスク ホースコンプリート(GD930PROS2 HEPA用)ニルフィスク
14,980税込16,478
1本(1本)
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4610適合機種GD930S2/GD930S2HEPARoHS指令(10物質対応)対応
ニルフィスク スモールコンビネーションノズル ニルフィスクニルフィスク スモールコンビネーションノズルニルフィスク
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA用
トラスコ品番256-4601適合機種GD930S2/GD930S2HEPA
ニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC) ニルフィスクニルフィスク エクステンションチューブ(GD930PROS2 HEPA/GD5BAC)ニルフィスク
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4595適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
ニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウム ニルフィスクニルフィスク テレスコピックチューブアルミニウムニルフィスク
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
GD930PROS2 HEPA/GD5BAC用
トラスコ品番256-4619適合機種GD930S2/GD930S2HEPA/GD5
業務用掃除機カテゴリ
関連カテゴリ