カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み

「gdr18v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレイGDR18V-220C用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGDR18V-220C用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GDR18V-220C
  • 部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • L-BOXX インレイ GDS18V-EC250 BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX インレイ GDS18V-EC250

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフトラスコ品番215-7965適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H材質ポリスチレン樹脂質量(g)292外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
  • カーボンブラシセット BOSCH(ボッシュ)

    カーボンブラシセット

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番480-3311適合機種GDR14.4V-LIN,GDR14.4V-LINH,GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LI,GDR18V-LIMF,GDS14.4V-LIN,GDS18V-LI
  • L-BOXX用インレイ BOSCH(ボッシュ)

    L-BOXX用インレイ

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。
    用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGDR144/18MF BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGDR144/18MF

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    適合機種GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LIMF,GDS18V-LIHTS,LIHT,GDX18V-LI大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可