カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(2)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ge12e」の検索結果

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。用途産業機械、建設機械など材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)タイプシールなしシールの有無シールなし
球面軸受 12mm内径
SKF(日本エスケイエフ)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷SKF 球面ベアリングは、振動運動に適しており、ずれに対応します。ローリングベアリングは、連続回転用に設計されているため、一部しかこの要件を満たしていませんが、ミスアラインメントの制限があります。SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドを製造しており、こうした課題に対する実用的SKF では、球面プレーンベアリング、ブッシュ、ロッドエンドをさまざまな設計で製造しており、さまざまな摺動接触面の組み合わせで製造しています。それぞれの組み合わせと設計には特性特性があるため、特定の用途に特に適しています。円筒穴タイプ 0 ° 公称接触角仕様●内径:12mm●外径:22mm●コード番号:217-6682アズワン品番65-7951-93
オフィスチェアー イングクラウド ライトモデル ヘッドレストなし(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥229,800税込¥252,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。内寸(mm)【肘】460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×710~990×1230~1300機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)575×475グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー イングクラウド ライトモデル ヘッドレスト付き(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥249,800税込¥274,7801脚22日以内出荷3Dウルトラオートフィット機構により、さまざまな体格・姿勢に自然とフィットします。従来のオフィスチェアーに比べ、より広い面積で身体を支えることで高い圧力がかかる部分が減り、浮遊感のある座り心地を実現します。内寸(mm)【肘】460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×710~990×1230~1300機能ガス圧昇降式、座高さ調節(ストローク:70mm)、可動肘(上下ストローク:80mm・角度:内側90°)、ヘッドレスト(上下ストローク:70mm)、座フロントフリーチルト、グライディング・メカ(座・背・肘パッド)、グライディング範囲調整(2段階)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体10年※電気部品に関しては1年(電気部品照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど)※保証を受ける際にはご購入明細書または納品書のご提示が必要です。座面高さ(mm)425~495肘高さ(mm)635~785座面寸法(幅W×奥行D)(mm)575×475グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付