カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ge223」の検索結果

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
C & K 押しボタンスイッチ 1 A @ 28 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)
C & K COMPONENTS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様【イルミネーション】ありLED色赤材質(コンタクト)ニッケルめっきコインシルバーに金スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションSPDTアクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)1@120Vac、1@28Vdc
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT
Seeed Studio¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。 ・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載 ・PCIe Gen2×1をサポート ・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保 ・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート ・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用 ・バックマウント設計電源5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A)適合サイズ【M.2】2230/2242/2260/2280速度【PCIe速度】PCIe Gen2.0
NA 端子アダプタ
日東工業¥7,698税込¥8,4681セット(10個)4日以内出荷から5日以内出荷用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)
日東工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
埋込形フラッシュプレート
日東工業¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から5日以内出荷低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)