カテゴリ
- 作業工具(19)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「gearwrench」の検索結果

ギアレンチ ダブルフレックス
(100件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1丁当日出荷から翌々日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
ギアレンチ コンビネーション
(99件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
ギヤレンチ コンビタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷正逆の切替は付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。材質クロムバナジウム鋼表面仕上げノンクロムメッキ処理ラチェット機構あり
ギアレンチ
SIGNET(シグネット)¥15,980~税込¥17,578~1丁当日出荷から翌日出荷メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。 耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できます。 ミラー仕上げラチェット機構あり
スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
ギヤレンチ フレックスヘッド
(188件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
半練コンパウント(ステンレス用)
H&H(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。 手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能 水溶性・微香性 ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用用途ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水粒度#8000容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
新型コンビネーションスパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(69件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ギアレンチ・マイクロ・スピーダーコンビレンチ
PROXXON(プロクソン)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷プロクソン・ギアレンチ マイクロスピーダーシリーズ レーザーマーキングでより明確にサイズを明記 ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵 トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリア ヘッドは15度のオフセットに固定され平面作業時の干渉を防ぎながらボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回し歯数72枚オフセット15°RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥369~税込¥406~1丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
3/8"ラチェット用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 2725/2726-3/8シリーズプッシュボタン式ラチェットハンドル用リペアキット 72G。質量(g)20包装チャック袋差込角(sq.)3/8
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット
Wera¥7,498税込¥8,2481セット(9本)当日出荷9色カラーで、容易にサイズを判別できます。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。トラスコ品番433-5384セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0形状L型質量(g)641先端形状ボールポイント付質量(g/セット)641サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチ
¥199~税込¥219~1本当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチです。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。用途ナットなどの締付けや取り外しに材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ、サテン仕上げ
MM ギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥23,980税込¥26,3781セット(12個)当日出荷ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げセット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19ラチェット機構あり