カテゴリ

  • 作業工具(40)
    • スパナ(2)
    • コンビネーションスパナ(5)
    • ビットソケット(6)
    • メガネレンチ(2)
    • ソケット(10)
    • 六角棒レンチ(7)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 6(22)
  • 7(17)
  • 8(31)
  • 11(17)
  • 12(25)
  • 13(26)
  • 14(27)
  • 15(16)
  • 16(18)
  • 17(25)
  • 18(17)
  • 19(29)
  • 22(27)
  • 24(28)
  • 27(27)
  • 30(22)
  • 32(22)
  • 36(19)
  • 41(14)
全長(mm)
  • 100~120未満(3)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(5)
  • 200~220未満(1)
ブランド
  • GEDORE(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gedore」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
  • T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORE

    T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 絶縁片口スパナ GEDORE

    絶縁片口スパナ

    GEDORE
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は15°の角度付き
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL

    GEDORE
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • ショートソケット1/2 GEDORE

    ショートソケット1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
    用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • 絶縁ソケット1/2 GEDORE

    絶縁ソケット1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
  • ソケットアダプター 7RA GEDORE

    ソケットアダプター 7RA

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
  • L型レンチ  差込角 GEDORE

    L型レンチ 差込角

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • 絶縁片口めがねレンチ GEDORE

    絶縁片口めがねレンチ

    GEDORE
    5,198税込5,718
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L GEDORE

    ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。
    差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0197
  • T型ハンドル六角棒レンチ 2142T GEDORE

    T型ハンドル六角棒レンチ 2142T

    GEDORE
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
  • 31K6用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    719税込791
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • ソケット(6角) 1/2 GEDORE

    ソケット(6角) 1/2

    GEDORE
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
  • 両口メガネレンチ GEDORE

    両口メガネレンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げて滑りにくくなっています。軸角度は5°です。表面処理はクロムメッキです。
    材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ2018年トラスコ掲載ページ4 0460
  • ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19 GEDORE

    ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    差込角(mm)12.7材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)602018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • 六角棒レンチ 42EL GEDORE

    六角棒レンチ 42EL

    GEDORE
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
  • ボールポイント六角棒レンチ 42KEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42KEL

    GEDORE
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • 31K6用 ラチェットリング(12角) GEDORE

    31K6用 ラチェットリング(12角)

    GEDORE
    829税込912
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。ユニットドライブでボルトやナットを傷つけません。
    用途建設現場仕様12角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62430602018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30 GEDORE

    ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30

    GEDORE
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    差込角(mm)9.5材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • ユニバーサルソケット(12角) 3/8 GEDORE

    ユニバーサルソケット(12角) 3/8

    GEDORE
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0154
  • ビットアダプター 7RB GEDORE

    ビットアダプター 7RB

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    対辺寸法(mm)10トラスコ品番114-5521材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ質量(g)11差込角(mm)6.35
  • 絶縁ソケット3/8 GEDORE

    絶縁ソケット3/8

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    差込角(mm)9.5仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • ソケット(12角) 3/8 ロング GEDORE

    ソケット(12角) 3/8 ロング

    GEDORE
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)63.52018年トラスコ掲載ページ4 0154
  • 六角棒レンチ ショートタイプ 42 GEDORE

    六角棒レンチ ショートタイプ 42

    GEDORE(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
    先端形状六角
  • コンビネーション首振りスパナ 534 GEDORE

    コンビネーション首振りスパナ 534

    GEDORE
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム処理
  • コンビネーションラチェットレンチ GEDORE

    コンビネーションラチェットレンチ

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。 持ち手部分に溝があり、持ちやすく手に負担のかかりにくいデザインになっています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • L型レンチ GEDORE

    L型レンチ

    GEDORE
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • ソケット ロング(12角) 1/2 GEDORE

    ソケット ロング(12角) 1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。ロングタイプです。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0154
  • ソケット(12角) 1/2 GEDORE

    ソケット(12角) 1/2

    GEDORE
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0153
  • 12角ソケット GEDORE

    12角ソケット

    GEDORE
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。
    差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 0153
  • インパクト用ソケット(6角) 3/8 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 3/8

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • インパクト用ソケット(6角) 1/4 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1/4

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L GEDORE

    ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L

    GEDORE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。
    差込角(mm)9.5材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)952018年トラスコ掲載ページ4 0197
  • ヘキサゴンソケット 12.7mm GEDORE

    ヘキサゴンソケット 12.7mm

    GEDORE
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353