カテゴリ
- 作業工具(22)
- スパナ(1)
- コンビネーションスパナ(1)
- ビットソケット(8)
- ソケット(4)
- 六角棒レンチ(7)
絞り込み
二面幅(mm)
- 6
- 7(16)
- 8(31)
- 10(41)
- 11(17)
- 12(25)
- 13(26)
- 14(27)
- 15(16)
- 16(18)
- 17(25)
- 18(17)
- 19(29)
- 22(27)
- 24(28)
- 27(27)
- 30(22)
- 32(22)
- 36(19)
- 41(14)
- 二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
ブランド
- GEDORE(22)
「gedore」の検索結果

両口スパナ
GEDORE¥899~税込¥989~1丁当日出荷から9日以内出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2
GEDORE(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。差込角(mm)12.7
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
GEDORE¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
ヘキサゴンボールポイントソケット
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL
GEDORE¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL
GEDORE¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷から翌々日出荷ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
スタンダードコンビネーションスパナ
GEDORE¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷から9日以内出荷梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19
GEDORE¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)60差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0196
ヘキサゴンビットソケット 1/2 IN19L
GEDORE¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。ロングタイプです。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 0197
ヘキサゴンビットソケット 3/8 IN30
GEDORE¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、ソケット:クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0196
T型ハンドル六角棒レンチ 2142T
GEDORE¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷から翌々日出荷ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。材質クロムバナジウム鋼先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0801
ボールポイント六角棒レンチ 42KEL
GEDORE¥999税込¥1,0991丁当日出荷から翌々日出荷ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
六角棒レンチ 42EL
GEDORE¥599税込¥6591本当日出荷ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0773
六角棒レンチ ショートタイプ 42
GEDORE(1件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷12mmまでは亜鉛メッキ処理が施されており防錆効果があります。 適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。先端形状六角
ボールポイントヘキサゴンビットソケット 3/8
GEDORE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0197
12角ソケット
GEDORE¥999税込¥1,0991個当日出荷ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。差込角6.35mm、12角タイプのソケットレンチです。材質クロムバナジウム鋼(cr-v)全長(mm)25差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0153
インパクト用ソケット(6角) 1/4
GEDORE¥569税込¥6261個当日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
ヘキサゴンロングビットソケット 3/8 IN30L
GEDORE¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ全長(mm)95差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0197
ドライバービット685
GEDORE¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。用途ねじやボルトの強い締結用。軸径(Φmm)6.35材質/仕上特殊バナジウム鋼