カテゴリ

  • 作業工具(335)
    • スパナ(5)
    • コンビネーションスパナ(12)
    • ビットソケット(29)
    • メガネレンチ(6)
    • ソケット(33)
    • 六角棒レンチ(17)
    • トルクスレンチ(2)
    • ソケットハンドル(11)
    • ドライバー(17)
  • 物流用品(2)
    • スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)(1)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gedore」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ GEDORE

    片口スパナ

    GEDORE(1件のレビュー)
    649税込714
    1丁
    当日出荷
    鍛造で作られているので強靭です。 ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)商品構成単品
  • T型トルクスレンチ 2142TX GEDORE

    T型トルクスレンチ 2142TX

    GEDORE(3件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1丁
    当日出荷
    ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0813
  • 引掛ピンスパナ GEDORE

    引掛ピンスパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
  • ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2 GEDORE

    ボールポイントヘキサゴンビットソケット 1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    差込角(mm)12.7
  • T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORE

    T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1丁ほか
    当日出荷
    ハンドルの六角で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼先端形状ボールポイント
  • 両口スパナ GEDORE

    両口スパナ

    GEDORE
    879税込967
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。
    仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
  • 絶縁片口スパナ GEDORE

    絶縁片口スパナ

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    スパナ部は15°の角度付き
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • 引掛スパナ GEDORE

    引掛スパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
  • ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 42DKEL

    GEDORE
    359税込395
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740
  • ヘキサゴンソケット 3/4 GEDORE

    ヘキサゴンソケット 3/4

    GEDORE
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。 防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼
  • ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL GEDORE

    ボールポイント六角棒レンチ 8本セット H42DKEL

    GEDORE
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
    トラスコ品番855-6838セット内容2、2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、表面:亜鉛メッキ質量(g)400タイプ首下ショート対辺寸法(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0740サイズ規格ミリ
  • オフセット型打撃めがねレンチ GEDORE

    オフセット型打撃めがねレンチ

    GEDORE
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0482
  • T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE

    T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼
  • スタンダードコンビネーションスパナ GEDORE

    スタンダードコンビネーションスパナ

    GEDORE
    719税込791
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    梨地仕上げの表面で滑りにくくなっています。スリムタイプで他のシリーズより軽量です。めがね部のオフセット角は15°で、6mm以上のサイズは”UNIT DRIVE”構造を採用しています。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0527
  • フリクションラチェット GEDORE

    フリクションラチェット

    GEDORE
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    専用のリングと合わせてさまざまなサイズで使えます。フリクションタイプで狭い場所でも作業できます。強いトルクをかけて作業できます。
    用途建設現場材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み2018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • ショートソケット1/2 GEDORE

    ショートソケット1/2

    GEDORE(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    1993U-20SK(2219492)と合わせて使えば狭い場所でも作業可能です。
    用途リバーシブルラチェット専用ソケット。リバーシブルラチェット(2219492)専用ソケット。適合機種2219492材質クロムモリブデン鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0270
  • 絶縁ソケット1/2 GEDORE

    絶縁ソケット1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    1000V絶縁仕様
    差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1948
  • インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角)ロング 1/2

    GEDORE
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングタイプです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0324
  • アジャスタブルピンスパナ GEDORE

    アジャスタブルピンスパナ

    GEDORE
    5,898税込6,488
    1丁
    当日出荷
    ピン穴付丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理2018年トラスコ掲載ページ4 0549
  • ヘキサゴンボールポイントソケット GEDORE

    ヘキサゴンボールポイントソケット

    GEDORE
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手回しでも手から滑り落ちにくいです。15~20°のアングルでも締め付けられます。
    材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、刃部分:リン酸マンガン処理差込角(mm)6.35ビット全長(mm)142018年トラスコ掲載ページ4 0196
  • インパクト用ソケット(6角) 3/4 GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 3/4

    GEDORE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1/2 mm

    GEDORE
    559税込615
    1個
    当日出荷
    ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    材質特殊工具鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0323
  • ソケットアダプター 7RA GEDORE

    ソケットアダプター 7RA

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロム仕上げ
  • L型レンチ  差込角 GEDORE

    L型レンチ 差込角

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    自動車のホイルナット向けのレンチです。対辺4角タイプです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0295
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70 GEDORE

    六角棒レンチセット(ナイフ式) SCL42‐70

    GEDORE
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
    トラスコ品番855-6921セット内容2.5、3、4、5、6、8、10材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ質量(g)36先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0790
  • 打撃めがねレンチ GEDORE

    打撃めがねレンチ

    GEDORE
    8,298税込9,128
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
  • ダブルラチェットめがねレンチ GEDORE

    ダブルラチェットめがねレンチ

    GEDORE
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。ストレート形状で薄口ですので、狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
    仕様梨地仕上げ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0475
  • L型ハンドル 3/8 GEDORE

    L型ハンドル 3/8

    GEDORE
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    握りやすく、高いトルクで締め付けが可能です。
    トラスコ品番855-4423材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ、クロム仕上げ全長(mm)180質量(g)153差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 0289
  • インパクト用ソケット(6角) 1 K21S GEDORE

    インパクト用ソケット(6角) 1 K21S

    GEDORE
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
    差込角(mm)25.4材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ2018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • インパクトソケット2・1/2用リング GEDORE

    インパクトソケット2・1/2用リング

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソケットを本体にしっかりと装着するためのリングです。
    トラスコ品番858-5953材質ゴム質量(g)0.4差込角(mm)63.22018年トラスコ掲載ページ4 0325
  • エクステンションバー 1/2 GEDORE

    エクステンションバー 1/2

    GEDORE
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    狭く届きにくい箇所でも作業できます。ロックリング付で作業中にソケットが落ちない機構になっています。
    2018年トラスコ掲載ページ4 0232
  • ソケット(6角) 3/8 GEDORE

    ソケット(6角) 3/8

    GEDORE(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
    差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼(cr-v)2018年トラスコ掲載ページ4 0152
  • 両口めがねレンチ 2 GEDORE

    両口めがねレンチ 2

    GEDORE
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • 絶縁片口めがねレンチ GEDORE

    絶縁片口めがねレンチ

    GEDORE
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。
    仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1954
  • 六角棒レンチ 42AF GEDORE

    六角棒レンチ 42AF

    GEDORE
    119税込131
    1本
    当日出荷
    1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
    先端形状六角2018年トラスコ掲載ページ4 0784
  • 31K8用 ラチェットリング(スクエア) GEDORE

    31K8用 ラチェットリング(スクエア)

    GEDORE
    899税込989
    1個
    当日出荷
    専用のハンドルとセットで使えます。
    用途建設現場仕様四角タイプ材質特殊クロムバナジウム鋼、防錆効果処理済み適合レンチ62431402018年トラスコ掲載ページ4 0414
  • チューブ型レンチ用ハンドル GEDORE

    チューブ型レンチ用ハンドル

    GEDORE
    399税込439
    1丁
    当日出荷
    2018年トラスコ掲載ページ4 0295材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、クロムメッキ処理
  • ヘキサゴンソケット 1 GEDORE

    ヘキサゴンソケット 1

    GEDORE
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    差込角(mm)25.4全長(mm)75材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0353
  • インパクトトルクスビットソケット 12.7mm GEDORE

    インパクトトルクスビットソケット 12.7mm

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
    材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0357