カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「geforce rtx」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    43,980税込48,378
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
  • PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用 StarTech.com

    PCI Express電源6ピン - 8ピン変換アダプタケーブル 6ピン (メス) / 8ピン (オス) グラフィックカードの補助電源用

    StarTech.com
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
    用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
  • PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ StarTech.com

    PCI Express x1-x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ

    StarTech.com
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着 フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計 完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
    用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存幅(mm)44.3質量(g)12長さ(cm)12.7高さ(cm)0.9データ転送速度(最大) 2.5Gbps
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット(2枚)
    当日出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
    仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
  • 長袖エアーフィット4070 バートル

    長袖エアーフィット4070

    バートル
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    軽くて通気性に優れる極細ゲージのクールストレッチ機能素材(AIR FIT)です。紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF45)です。ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。アクティブな動きへ対応する摩擦レスなフラットロック縫製です。脇部には通気性を確保するメッシュ構造を採用しています。男女ユニセックスにほどよくフィットする細身なシルエットです。
    用途作業現場に。材質表地:ポリエステル92%、ポリウレタン8%、メッシュ地:ポリエステル100%タイプ長袖機能クールストレッチ加工、吸汗速乾加工、UVカット(UPF45)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
  • 軽トラ用アルミボックス アルミス

    軽トラ用アルミボックス

    アルミス(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
    材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 炭素繊維製サーマルパッド Thermal Grizzly

    炭素繊維製サーマルパッド

    Thermal Grizzly
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    炭素繊維の高い熱伝導率と密着性に優れる柔軟な特性を兼ね備えた高性能なサーマルパッドです。 独自の炭素繊維構造により62.5W/m・Kもの高い熱伝導率を生み出し、熱伝導グリスの代替品として優れた能力を発揮します。 柔軟性があり小さな圧力で設置面の凸凹に密着し、炭素繊維の持つ優れた熱伝導性能を十分に活かすことができます。 Nvidia RTX 2080 Ti CPUのヒートスプレッダサイズに最適化されており、該当モデルには加工せずにそのまま使用できます。 再利用が可能なため経済的です。 ドライアウト(硬化不良)をおこさず、長期間に渡って安定した冷却性能を維持できます。
    適合【GPU】Nvidia RTX 2080 Tiセット内容サーマルバッド、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書)寸法(mm)31×25×0.2使用温度範囲(℃)-250~150熱伝導率(W/mk)62.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MousePro BP-I7G7S MouseComputer

    MousePro BP-I7G7S

    MouseComputer
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    [ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載
    仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード電源750W/AC 100V(50/60Hz)本体質量(g)7400最大消費電力(W)430スピーカーなしチップセットB760キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載)ポインティングデバイスなしWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1無線LANなしUSBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1)オフィスソフトなし
  • 静電気防止袋 大判 アイネックス

    静電気防止袋 大判

    アイネックス
    549税込604
    1個(3枚)
    当日出荷
    静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 大判タイプのため、大型のグラフィックカードや、ATXマザーボードに最適です。 空冷のGeForce RTX 4090グラフィックカードも入ります。(メーカー独自の検証による)
    材質PE寸法(幅W×奥行D)(mm)350×450シート厚さ(mm)0.06
  • NVIDIA RTX A400 4GB ELSA(エルザ)

    NVIDIA RTX A400 4GB

    ELSA(エルザ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    NVIDIA Turing GPUアーキテクチャを搭載したスモールフォームファクター向けグラフィックスボード 4GB。
    インターフェースPCIe 4.0 x8メモリー4GB GDDR6メモリーコア数CUDAコア×768、第3世代Tensorコア×24、第2世代RTコア×6内蔵グラフィックスNVIDIA A400グラフィックスプロセッサ
  • MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM (TT) ヨシムラ

    MONKEY 機械曲チタン GP-MAGNUM (TT)

    ヨシムラ
    69,980税込76,978
    1個
    16日以内出荷
  • ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    ノート用DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    42,980税込47,278
    1枚ほか
    6日以内出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO Blackwell

    NVIDIA(エヌビディア)
    449,800税込494,780
    1個
    欠品中
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • DAIV S5-A7G60SR-A MouseComputer

    DAIV S5-A7G60SR-A

    MouseComputer
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷
    15.3型WQXGA液晶。Copilot+ PC対応。NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応。AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載。15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350(8Core/16スレッド/標準2.0GHz/最大5.00GHz/16MBL3キャッシュ)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●VRAM容量:GDDR7 8GB●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5内蔵●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:12区分 /35.4(kWh/年)/ (97%)●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:1000GB●ディスプレイサイズ:15.3型●ディスプレイ詳細:あり ノングレア / 180Hz対応 / アスペクト比16:10●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[2.5mm × 6mm]×1●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●プロセッサーテクノロジー:AMD Ryzen AI 7 350●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードリーダー ※SD Express(SD7.0)対応●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり Mini DisplayPort×1 / HDMI×2 / USB4 Gen 3×2 Type-C×1 / USB 3.2 Gen 2 Type-C×1●本体サイズ(H×W×D):21.5×342×238.5 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)7.4本体質量(g)1920最大消費電力(W)210解像度2560×1600スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)キーボードあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)1.93光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠USBUSB4 Gen 3×2 (40Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 ※常時給電に対応 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 ※常時給電に対応/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 ※常時給電に対応オフィスソフトなし
  • A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】 ノーブランド

    A4ノートパソコン Windows11 無期限保証R∞PC【Office搭載】

    ノーブランド
    60,980税込67,078
    1台
    6日以内出荷
    R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
    仕様ドライブ/テンキー:不問液晶サイズ15.6使用CPUCorei5(8世代)OSWindows11Professionalカメラ仕様不問無線LANあり
  • 防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付 LEPLUS

    防水・防塵・耐衝撃ケース ブラック スタンド機能付

    LEPLUS
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    防水防塵耐衝撃ケース。ハンドホール、スタンド機能付き。
    ブラック