カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gel-pak」の検索結果

タックキャリア
サカセ化学工業¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から31日以内出荷低アウトガス性の粘着シートは非シリコーン製で粘着成分の移行や転写がありません。 シートの粘着力と弾力で衝撃を緩和し搭載品を安全に保護・保持します。 多彩な粘着力で様々な搭載品に対応します。 フタの開閉が簡単に行なえ、容易に搭載品を取り扱うことが出来ます。 積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。 印字パターン(枠・文字)のサイズ変更や社名ロゴの印刷は別途ご相談ください。 A-11、A-22タイプは、強い搭載品保持力がありながらピックアップ(搭載品の取外し)が容易に行えます。材質(本体)導電性樹脂、(フタ)制電性樹脂危険物の類別非危険物
タックトレーケース
サカセ化学工業¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷導電、低アウトガス。用途G-47BX、48BX用ケーストラスコ品番849-9570材質導電PC質量(g)84外寸法・幅(mm)120外寸法・高さ(mm)17外寸法・奥行(mm)130
ボクセルソフト
ボクセル¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)当日出荷簡易パックタイプのボクセル登場。 強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。 精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。 先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。 フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。 フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。 容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。材質(本体)PET、(フィルム)PU厚さ(mm)(本体)0.5、(フィルム)0.05
タックトレー
サカセ化学工業¥3,398税込¥3,7381個23日以内出荷粘着、低アウトガス。用途4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可材質本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン寸法(幅W×奥行D)(mm)【粘着シート】75.4×75.4呼び51
ESDパーツケース(透明)
ホーザン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。用途電子部品の輸送、保管。付属品F-10-A×1枚トラスコ品番117-3545材質導電性プラスチック質量(g)420容量(L)1.7有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185表面抵抗値(Ω)1011以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
コンセントマルチキャップ
サンワサプライ(5件のレビュー)¥359税込¥3951個(5個)当日出荷普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。 360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。適合コンセント/2P、3P差込口サイズ(mm)21×20×28.5