カテゴリ

  • 照明(14)
  • 安全保護具(1)

「gentos sg-325」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池用カートリッジ GENTOS電池用カートリッジGENTOS(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
電池用カートリッジ
用途ジェントス製品の電池式モデル専用バッテリーカートリッジ適合機種MG-743/DSG-335/SG-355B/DC-200F/EZ-143S/EZ-243/BEZ-B2/EZ-B4/EZ-S2/EZ-S4/GS-F01CSV/GS-F03CPU/LD-150S/NEX-901D/SG-325/SJ-D3A/SJ-H3A/SO-0043/TX-150LM/XB-355B使用電池単4型乾電池×3本タイプ
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ600Lmモノタロウ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱取扱説明書(1.1MB)連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
LEDハンドライト 明るさ400Lm モノタロウLEDハンドライト 明るさ400Lmモノタロウ(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ材質アルミ寸法(mm)Φ34.5×111全長(mm)111質量(g)94(電池含まず)全光束(Lm)強:400/弱:130保護等級IPX4光源LED使用電池単四電池×3(別売)落下距離(m)2光源色照射距離(m)50以上取扱説明書(0.7MB)点灯方法強-弱-OFF連続点灯時間(時間)強:約2.5/弱:約7
ヘッドライト用電池ボックス Berufヘッドライト用電池ボックスBeruf(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~40使用電池単3形アルカリ乾電池×3本防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
SG-339R専用充電池 GENTOSSG-339R専用充電池GENTOS(2件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
ヘッドライト用部品 電池フタ101 GENTOSヘッドライト用部品 電池フタ101GENTOS(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種DPX-318H / DPX-333D / DPX-418H / DPX-433D / DRF-133D / DRF-233D / DRF-333D / GF-101H / GT-391D / GT-392D / GT-393D / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-V533H / HW-X333HD / KDHL-2109 / HW-X533H / KDHL-2111 / HX-133D / LR-F343HD / LY-033HD / NRX-180H / SDH-331D / SDH-332D / SDH-333R / TX-D434R
レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOSレクシード ハンディトーチ充電式GENTOS(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリー電圧(V)3.7落下耐久(m)2
ヘッドライト専用充電池 GENTOSヘッドライト専用充電池GENTOS(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
小型2軸可動式ワークライト GENTOS小型2軸可動式ワークライトGENTOS(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(83件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
ヘルメットホルダー GENTOSヘルメットホルダーGENTOS(25件のレビュー)
619税込681
1セット(4個)
当日出荷
GENTOSヘッドライト全モデルに対応
適合機種ジェントスヘッドライト全モデル対応質量(g)10適合サイズヘッドバンド幅20mm~25mm(ヘッドライト用)
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
ヘッドライト用部品 電池フタ00 GENTOSヘッドライト用部品 電池フタ00GENTOS(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ヘッドウォーズシリーズの一部機種用の補修用電池フタ
適合機種HLP-1804、HW-000X