カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gf-31」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージ付アルミフロアポンプ GIYO

    ゲージ付アルミフロアポンプ

    GIYO(25件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
    用途自転車のタイヤ空気入れ材質アルミ合金/樹脂シルバー高さ(mm)620質量(g)1000表面処理アルマイトホース長さ(mm)800最大圧力(kPa)約1100適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • スイッチング電源オプション品 omron(オムロン)

    スイッチング電源オプション品

    omron(オムロン)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ エスコ

    手袋(厚手・塩化ビニール) EA354GFシリーズ

    エスコ
    330税込363
    1双
    翌日出荷
    。厚みのある裏毛付手袋です。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。傷つきやすい指先をダブルコートで強化しています。裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。裾幅が広く、手首まで覆う立体的な形状と、手袋内面の植毛加工により、ぬぎはめしやすくなっています。厚みがあるのに手になじんでやわらかく使いやすくなっています。こだわりの手型が、優れたフィット感を生み出します。傷つきやすい指先はダブルコートで強化しています。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):260●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):73●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール 繊維部/レーヨン/綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など●厚み:約0.6mm
  • クーラー オイル (GF) MAZDA(マツダ)

    クーラー オイル (GF)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • #150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #150/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.32最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)

    ノーブランド
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • コンバーター トルク (GF) MAZDA(マツダ)

    コンバーター トルク (GF)

    MAZDA(マツダ)
    93,980税込103,378
    1個
    翌々日出荷
  • #320/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #320/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)7質量(g)0.36最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    # 80/ 7x13mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-382材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.36最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    84,980税込93,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440
  • プレート バッフル (GF) MAZDA(マツダ)

    プレート バッフル (GF)

    MAZDA(マツダ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • M20x315mm スタッドボルト エスコ

    M20x315mm スタッドボルト

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GF-315材質焼入鋼寸法A(mm)315適合ねじM20寸法B2(mm)200寸法B1(mm)27
  • ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 1CG-F3181-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,ヘキサゴンソケツトヘツド 1CG-F3181-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • アンダーカバー1 2BG-F3123-00 YAMAHA(ヤマハ)

    アンダーカバー1 2BG-F3123-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジングコンバーター (GF) MAZDA(マツダ)

    ハウジングコンバーター (GF)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • リング,ピストン 2JG-F3157-00 YAMAHA(ヤマハ)

    リング,ピストン 2JG-F3157-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
  • フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BFG-F3103-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フロントフオ-クアセンブリ (ライト) BFG-F3103-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ロワ 2 2BG-F3133-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ロワ 2 2BG-F3133-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • O-リング 2JG-F3147-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 2JG-F3147-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • インナチユ-ブコンプリ-ト 2 BFG-F3120-00 YAMAHA(ヤマハ)

    インナチユ-ブコンプリ-ト 2 BFG-F3120-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
    材質S45C
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で高精度、コストパフォーマンスに富んだ焼入れ歯研ラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し、価格を抑えました。・従来のKRGF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップした製品です。
    材質SCM440形状RF
  • KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMET

    KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%

    KEMET
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ヘリカルラック

    KHK(小原歯車工業)
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質の歯研ヘリカルラックです。
    材質SCM440
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ パネルマウント Cat6

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532アズワン品番65-7717-04
  • HDMIコネクタ メス AMPHENOL

    HDMIコネクタ メス

    AMPHENOL
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665極数19アズワン品番65-7486-45コンタクト形状メス
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 5個入

    KEMET
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入

    KEMET
    769税込846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 150nF 5% 1袋 1500個入

    KEMET
    86,980税込95,678
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:150nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-68
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入

    KEMET
    86,980税込95,678
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
    仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    13,980税込15,378
    1台
    21日以内出荷
    ・双接点化による高接触信頼性(DC5V,3mA)。・豊富なオプションユニット。・IEC35mm幅レ-ルにワンタッチで取付け可能。・世界の規格に標準品で適合(UL,CSA,CE etc.)
    その他【電磁接触器定格電流値】補助継電器区分製品本体備考ケースカバー無標準形 / サーマルリレー無 / 端子カバー付
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ダストシール 31X38.5X7 52144GF5003 ホンダ

    ダストシール 31X38.5X7 52144GF5003

    ホンダ
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番52144-GF5-003
  • GIYO補修用ホース GIYO

    GIYO補修用ホース

    GIYO(58件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • サーモスタットパッキン SUN

    サーモスタットパッキン

    SUN(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 3A, 600V, 2-Pin DO-201AD

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.6V長さ = 9.5mmピーク逆回復時間 = 30ns直径 = 5.3mmピーク逆電流 = 20μA超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option A&D(エー・アンド・デイ)

    分銅内蔵型 防塵・防水型天びん GX-M、GF-Mシリーズ用Option

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    GXM-04:コンパレータ出力(リレー/ブザー付)/RS-232C/接点入力。標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXM-06:アナログ出力(0-1Vまたは0.2-1V)/RS-232C・標準のUSB、RS-232C部に取り付けるため、USBを同時に使用できません。・装着時は、防塵・防水仕様になりません。 GXK-012:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用動物用計量皿・小動物の計量に使用・動物皿を載せると、ひょう量から約1.5kg引いた値まで測定可能 GXK-015:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用キャリングケース AX-GXK-31:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M用簡易風防・ひょう量10.2kgまでの機種には標準付属 AX-KO5465-180:GX-A、GX-AE、GF-A、GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GF-M用USBケーブル1.8m( A-ミニBタイプ)・天びん側は防水仕様 AX-073007197-S:GX-K、GF-K、GX-M、GF-M、MC-10K、MC-30K用表示部保護カバー5枚セット
    付属品取扱説明書対象機種GX-M、GF-M音量(dB)ブザー:約65(本体正面1mからの測定時)
  • バンパー フロント (GF71) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (GF71)

    MAZDA(マツダ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ