カテゴリ

  • 制御機器(174)
  • オフィス家具(130)
  • 自動車純正部品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 配管・水廻り設備部材(90)
  • メカニカル部品(75)
  • バイク純正部品(60)
  • 測定用品(55)
  • 建材・エクステリア(43)
  • 研磨材(37)
  • 電気材料(36)
  • 切削工具(34)
  • 手袋(24)
  • 自動車補修部品(23)
  • 溶接用品(20)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • テープ(18)
  • 安全標識(17)
  • 機構部品(15)
  • 事務用品(15)
  • 作業工具(15)
  • 厨房用品(14)
  • 照明(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 物流用品(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 建築金物(10)
  • 家電(9)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • バイク部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)

「gf-1」の検索結果

1,410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用) エスコ270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599GF-11
自在はさみ GF-1 ナリカ自在はさみ GF-1ナリカ
6,800税込7,480
1個
3日以内出荷
F35-5040~5043鉄製スタンドG-fitシリーズの補充部品です。大きなサイズもしっかりはさめる最大幅60mm。つり棒要らずのマルチフック搭載。
全長(mm)310支柱(mm)Φ8
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器 フマキラーGF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器フマキラー
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
トラスコ品番834-5580材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)幅(mm)259高さ(mm)134質量(g)860電源(V)単相100V消費電力(W)10有効期間60日(1日4時間使用)利用場所屋内効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
CJ ファンユニット GF1 長信ジャパンCJ ファンユニット GF1長信ジャパン
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
「業界最大級の風量117L/秒」 業界最長15カ月保証28V×117L/秒の圧倒的第風量16V最大風量80L/秒(17%アップ)簡易水洗い対応
用途空調服オプションパーツ付属品付属ファンケーブル:FY5540穴径(Φmm)対応ウエア:90本体質量(g)98※ファン1個の値羽根枚数5モーターブラシレスモーター本体厚さ(mm)Φ106×D39取付け方法ネジ式適合バッテリーGB428/GB428PD適正電圧(V)DC6~28稼働時間(時間)28V(最大117L/秒):約8 ※28V30分+16V/約7.5、22V(最大110L/秒):約9※22V/30分+16V/約8.5、16V(最大80L/秒):約11※自動運転モード、10V(最大50L/秒):約23
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル フマキラーGF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトルフマキラー(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
トラスコ品番834-5581材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)幅(mm)45高さ(mm)85質量(g)63有効期間60日(1日4時間使用)利用場所屋内効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A長さ(mm)4.7幅(mm)2.9寸法(mm)4.7×2.9×2.7高さ(mm)2.7ピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65 、(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大逆電圧(V)200
キー,ブランク 37146-10GF1 スズキキー,ブランク 37146-10GF1スズキ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
マレット GF01 YDMマレット GF01YDM
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
マレットは別称『ハンマー』『トンカチ』です手術時骨ノミを槌打する事ができます。
全長270mm質量(g)960アズワン品番61-3813-58医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000643M001医薬品医療機器等法一般医療機器
インサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGNDXL型用)1コーナー GCMN-GF1住友電工ハードメタル
6,498税込7,148
1箱(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
深溝入れ専用の1コーナーインサートを適用し、刃幅は3.0~6.0mmを在庫化。 チップブレーカはML型・GF型・RN型の3種をラインアップ。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGF1刃幅公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト(R) ドライブ (GF01) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (GF01)MAZDA(マツダ)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (GF01) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (GF01)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (GF1A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GF1A)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
石頭ハンマー グラスファイバー柄 モノタロウ石頭ハンマー グラスファイバー柄モノタロウ(45件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般種類石頭ハンマー頭径(Φmm)47.5材質(頭)炭素鋼材質(柄部)樹脂/グラスファイバー主な用途石工作業
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = DO-214BA (GF1)最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.7mm幅 = 2.9mm高さ = 2.7mm寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R) シート バック (GF1A) MAZDA(マツダ)トリム(R) シート バック (GF1A)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
キヤブレタアセンブリ 1 5GF-14301-01 YAMAHA(ヤマハ)キヤブレタアセンブリ 1 5GF-14301-01YAMAHA(ヤマハ)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業チューコーフローふっ素樹脂粘着テープ AGF-100FR中興化成工業(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他最高使用温度(℃)+200
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 坂詰製作所ガラス管ヒューズ坂詰製作所(3件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)
当日出荷
Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250質量(g)3種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)6.35×30
キツクシヤフトアセンブリ 3GF-15601-01 YAMAHA(ヤマハ)キツクシヤフトアセンブリ 3GF-15601-01YAMAHA(ヤマハ)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セット モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント インチタイプ セットモノタロウ(33件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(9本組)
当日出荷
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5硬度HRC50-57寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_食品塩ビ(0.29MB) 現場改善事例(3.19MB) 商品情報1.(0.87MB) 商品情報2.(2.36MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.69MB)
フューエルフィルター EXCEL(エクセル)フューエルフィルターEXCEL(エクセル)(66件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)ストップバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
22,980税込25,278
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(0.08MB)
月謝袋 100枚入 今村紙工月謝袋 100枚入今村紙工
469税込516
1パック(100枚)
当日出荷
紙幣の封入にほどよい角8(B5用紙3つ折)に対応した定型封筒です。坪量85g/m2の古紙パルプ配合40%再生紙を使用しております。
用途1年分の徴収欄付きなので集金袋として会費の積み立てにも便利です。仕様窓なしその他郵便番号欄なし寸法(mm)197×119クラフトサイズ角8入数(枚)100坪量(g/m2)85古紙配合率(%)【古紙パルプ】0.4テープテープなしグリーン購入法適合
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(不活性ガス用)ユタカ(Crown)
31,980税込35,178
1台
14日以内出荷から17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。不活性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(右)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐冷手袋(簡易型) 帝健耐冷手袋(簡易型)帝健
22,980税込25,278
1双
当日出荷
液化ガス(-200℃~0℃)の作業に最適の防水フィルムインナー手袋が内装された耐低温手袋です。 液体窒素(-196℃)、液化天然ガス(-162℃)、氷水(0℃)など工業ガスの作業の耐冷手袋です。 難燃性を有しており、引火時の燃焼危険性を低減します。
用途液体窒素タンク・液化天然ガスタンク運搬作業機能耐冷、難燃サイズフリー全長(cm)30材質表:コーネックスシリコンコート生地中:コーネックス断熱フェルト、防水フィルム裏:コーネックスニット生地トラスコ品番298-0487厚さ(mm)20質量(g)250入数(双)1中指長(cm)10耐熱温度(℃)-200~約200℃手のひらまわり(cm)26
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ ユーボン強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズユーボン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5本)
当日出荷
LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ10.3×38.1
木柄4本爪フォーク 千吉木柄4本爪フォーク千吉(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
天然ゴム背抜き手袋 TRUSCO天然ゴム背抜き手袋TRUSCO
259税込285
1双
当日出荷から翌日出荷
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3ブルー/グレー入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13
ロツド,プツシユ 1 5GF-16356-00 YAMAHA(ヤマハ)ロツド,プツシユ 1 5GF-16356-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(可燃性ガス用)ユタカ(Crown)
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。可燃性ガス用。その他パージバルブ付き形状【入口】W22-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用など仕様後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用) ユタカ(Crown)パージバルブ付き一段式精密圧力調整器 GF1シリーズ(真鍮製)(ヘリウムガス用)ユタカ(Crown)
31,980税込35,178
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で、一段式構造のコストパフォーマンスが高い製品です。ストップバルブ付きです。
用途一般産業用、理化学・分析用、標準ガス、混合ガス用など。ヘリウムガス用。その他ストップバルブ付き形状【入口】W21-14山(左)袋ナット【出口】RC 1/4質量(kg)約1.1材質(本体)真鍮ガスの種類ヘリウム(He)一次側圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)※掲載は右袋ナット(1.88MB)
配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用) ユタカ(Crown)配管用一段式精密圧力調整器(高圧仕様) GF1シリーズ(真鍮製)(酸素ガス用)ユタカ(Crown)
19,980税込21,978
1台
17日以内出荷
GF1シリーズは真鍮製一段式構造で、理化学市場向けに設計された圧力調整器です。本器は入口高圧仕様で裏面パネルマウント式を標準とし、本体接続形状をRc1/4または1/4SUSパイプ継手にしておりますので、豊富な継手の取付が可能です。高圧側に25Mpa計を取り付けた高圧仕様です。
用途配管・装置用、理化学用などその他後面パネルマウント、高圧仕様質量(kg)約0.7材質(本体)真鍮ガスの種類酸素(O2)入口圧力(MPa)14.8以下標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応関連資料品番構成(0.02MB) 外観図(参考)(0.07MB)
インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨインクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルムコクヨ(7件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10枚)
当日出荷
出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
サイズA4厚さ(mm)0.05ラベルサイズ(mm)297×210種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム素材光沢透明フィルム
除草用ワイヤーブラシ 片山利器除草用ワイヤーブラシ片山利器(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190最大回転数(min-1[r.p.m])1000取付内径(Φmm)25.4繰り返し・詰め替え対応
...