「gf063p1kb103」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ ) 東京コスモス電機

    GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )

    東京コスモス電機(23件のレビュー)
    ¥46税込¥51
    1個
    当日出荷
    種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
  • 単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機

    単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ

    東京コスモス電機(10件のレビュー)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
    使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
  • RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用) 東京コスモス電機

    RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)

    東京コスモス電機(30件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー仕様炭素系種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)31±1使用温度範囲(℃)-10~+85スイッチなし耐電圧AC1000V 1分間寸法(Φmm)30シャフト長さL(mm)20締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形シャフト長さ(mm)20最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)抵抗(Ω)10~2M入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ 東京コスモス電機

    巻線形可変抵抗器 RA25シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    JIS準拠品です。
    形状パネル取付形大きさ(Φ)25使用温度範囲(℃)-10~+100定格電力(W)1.2(40℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命回転/定格1/2負荷 15000回転、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 1/10負荷 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 2方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 5時間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min回転トルク(mN・m[gfcm])7~30[71.4~306]RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10(特注±5、±2、±1)耐電圧(V/min)500抵抗値(Ω)全/5~20k、残留/R<500Ω 1Ω以下 1Ωmax.、R≧500Ω 0.2%Ω以下 0.2%max.抵抗変化特性直線形機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ

    東京コスモス電機(8件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    JIS準拠品です。
    大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • TE Connectivity 半固定抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 半固定抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応