カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)

「gf063x」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ 東京コスモス電機単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)
44税込48特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可
抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
37税込41
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
サーメットトリマーは高信頼型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。一般品の半固定抵抗器で採用されている炭素皮膜型の抵抗体に代えてセラミックと金属(メタル)の複合素材であるサーメットを採用することで接点の安定性や耐久性を向上しています。
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-46
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
73税込80
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
単回転型サーメットトリマ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ東京コスモス電機
84税込92
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
73税込80
1個
5日以内出荷
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:100Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-44
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:3KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-54
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ東京コスモス電機
73税込80
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上アズワン品番67-0402-43
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ東京コスモス電機
82税込90
1個
5日以内出荷
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃~+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印下アズワン品番67-0402-42
単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ 東京コスモス電機単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ東京コスモス電機
84税込92
1個
7日以内出荷
備考調整矢印下使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)外形(mm)4角(6.8×6.1)最大使用電圧(V)250抵抗値100KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
ハンドル シート (GF) MAZDA(マツダ)ハンドル シート (GF)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
プロテクトフィルター 富士フイルムイメージングシステムズプロテクトフィルター富士フイルムイメージングシステムズ
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。
フィルター直径(Φmm)62対応機種FUJIFILM X-S1、 フジノンレンズ GF45mmF2.8 R WR / GF63mmF2.8 R WR / XF23mmF1.4 R / XF56mmF1.2 R / XF56mmF1.2 R APD / XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro / XF90mmF2 R LM WR / XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS