カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 切削工具(12)
  • メカニカル部品(6)
  • 手袋(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「gf1.1」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨ

    インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
    種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム厚さ(mm)0.05サイズA4ラベルサイズ(mm)297×210素材光沢透明フィルム
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)

    無塵耐熱耐切創手袋 EGF

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
    サイズフリー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8耐熱温度(℃)約200手のひらまわり(cm)約23.5
  • Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • マグネティックファン アズワン

    マグネティックファン

    アズワン
    25,600税込28,160
    1個
    当日出荷
    庫内にMGF-110F(ファンヘッド)を、外側にMGF-MBRT(制御部)を取り付けて使用します(取り付けは吸盤です)。磁力でファンを駆動させるので、容器に穴をあける等の加工をせずに容器内の気体を撹拌できます。風量を調節できるので、用途に合わせた使用が可能です。
  • ガードマン2フラット マサル

    ガードマン2フラット

    マサル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
    用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • [L] 手袋(防寒インナー) エスコ

    [L] 手袋(防寒インナー)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
    エスコ品番EA915GF-116サイズL全長(cm)26.5
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
  • [M] 手袋(防寒インナー) エスコ

    [M] 手袋(防寒インナー)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
    エスコ品番EA915GF-115サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)
  • ビニール手袋 エスコ

    ビニール手袋

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
  • パッドアイ(溶接/ステンレス製) エスコ

    パッドアイ(溶接/ステンレス製)

    エスコ
    435税込479
    1個(1個)
    翌日出荷
    船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
    材質SUS316
  • ガードマンⅡフラット マサル工業

    ガードマンⅡフラット

    マサル工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
    用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用) エスコ

    270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599GF-11
  • ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業

    ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-

    マサル工業
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • #150/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #150/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#150直径(Φmm)7質量(g)0.24最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • #320/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    #320/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#320直径(Φmm)7質量(g)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • [S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ

    [S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915GF-110長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)サイズS/M混率(%)羊毛:70、ナイロン:30全長(cm)約28(L/XLサイズ)
  • # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    # 80/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#80直径(Φmm)7質量(g)0.4最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ

    [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
  • # 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ

    # 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1袋(5個)
    翌日出荷
    仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)7質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
    用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK 歯研ラック

    KHK(小原歯車工業)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。
    材質SCM440
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
  • ブラケツト 10 BKG-F116M-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 10 BKG-F116M-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
  • ステ- 2BG-F117A-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ステ- 2BG-F117A-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
  • CLEAS 日射調整 サンゲツ

    CLEAS 日射調整

    サンゲツ
    4,898税込5,388
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
    用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1
  • 屋外用エコラミネートNEXT ケイエヌトレーディング

    屋外用エコラミネートNEXT

    ケイエヌトレーディング
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    屋外使用に適した、UVカット機能付ラミネートフィルム。シルバリングを軽減する粘着タイプ。グロスタイプ。
    その他【離型紙】フィルム材質塩ビフィルムタイプグロス長さ(m)50厚さ70μ紙管径(inch)3紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    〇クロスローラベアリングを採用した、精密コンパクトの標準機〇軸出力、フランジ出力をラインナップ〇バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮〇高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施〇入力部オイルシールレスで高効率〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇静音〇振動、低騒音に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用〇その強みを最大限に生かし、静音化を実現〇高剛性〇高剛性クロスローラベアリングを主軸に採用〇コンパクト〇頑強なボディから高い出力トルクを発揮〇高精度〇バックラッシ0.05(3分)の高精度シリーズ〇コンパクト〇大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化〇省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上〇長寿命〇潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長時間メンテナンスの必要がありません。(約20,000時間)
  • CLEAS 外貼り用 サンゲツ

    CLEAS 外貼り用

    サンゲツ
    6,998税込7,698
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    デザイン性と機能性を兼ね備えたガラスフィルムです。
    用途公共施設や文教施設、オフィス、商業施設、住宅の窓ガラスに長さ(m)1紫外線透過率(%)<1
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
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
"gf1.1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷