カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 制御機器(7)
  • 手袋(6)
  • メカニカル部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 防災用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「gf1.1」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム コクヨ

    インクジェット出力用紙用耐光・耐水ラミネートフィルム

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    出力画像を紫外線や水から保護するラミネートフィルム。 光沢度の高いラミネートフィルムなので、出力用紙をより美しくみせる。
    種別透明・光沢タイプ材質PETフィルム厚さ(mm)0.05サイズA4ラベルサイズ(mm)297×210素材光沢透明フィルム
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)

    無塵耐熱耐切創手袋 EGF

    TGK(東京硝子器械)
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
    サイズフリー機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8耐熱温度(℃)約200手のひらまわり(cm)約23.5
  • Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド GENTOS

    Gシリーズ 小型ハンディトーチハイブリッド

    GENTOS
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 小型モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ 付属の専用充電池(GA-11) 及び CR123Aリチウム電池x1本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル 小型ながら最大550ルーメンの高出力 1.5時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は9時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Micro USBタイプBケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能 チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了) 最大照射距離116m(最大時) 底面マグネット搭載 2WAYクリップで帽子の鍔等にも装着可 購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
    用途2m落下耐久とIP66/67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品2WAYクリップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-11)ブラック質量(g)77直径×長さL(Φmm×mm)約30.2×75.0保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)輝度約3365カンデラ(Highモード時)/1790カンデラ(Midモード時)/407カンデラ(Ecoモード時)使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V 650mAh 2.4Wh(付属) または CR123Aリチウム電池×1本充電時間(時間)約2.5光束(Lm)最大550明るさ(Lm)約550(Highモード時)/300(Midモード時)/60(Ecoモード時)照射距離(m)約116(最大時)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個充放電回数(回)約300点灯時間(時間)約1.5(Highモード)/3(Midモード)/9(Ecoモード)落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ

    50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,180税込3,498
    1個
    当日出荷
    仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
  • ガードマン2フラット マサル

    ガードマン2フラット

    マサル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
    用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
  • カギ(T106) Panasonic(パナソニック)

    カギ(T106)

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)130万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60定格電流(A)電磁接触器:65適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:15/主回路AC400V~AC440V:30コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ CC-Link IE フィールドネットワークユニット

    三菱電機
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニット接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局)通信速度1Gbps1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台)伝送路ライン型、スター型、リング型最大ネットワーク数239
  • [L] 手袋(防寒インナー) エスコ

    [L] 手袋(防寒インナー)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
    エスコ品番EA915GF-116サイズL全長(cm)26.5
  • [M] 手袋(防寒インナー) エスコ

    [M] 手袋(防寒インナー)

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    保温中空糸使用。 空気の層で熱が逃げるのを防止します。 湿気は放出するので快適です。
    エスコ品番EA915GF-115サイズM全長(cm)26.5(Lサイズで)
  • ビニール手袋 エスコ

    ビニール手袋

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    耐久性のある丈夫な厚手手袋です。 キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。 スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。 着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
    用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業などに
  • ガードマンⅡフラット マサル工業

    ガードマンⅡフラット

    マサル工業
    3,298税込3,628
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
    用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用) エスコ

    270mm 竹挽き鋸 替刃(EA599GF-1用)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599GF-11
  • ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業

    ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-

    マサル工業
    4,198税込4,618
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • [S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ

    [S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915GF-110長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)サイズS/M混率(%)羊毛:70、ナイロン:30全長(cm)約28(L/XLサイズ)
  • [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ

    [L/XL] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA915GF-111長さ(mm)手首から下:約90サイズL/XL全長(cm)約28材質(手袋)羊毛:70、ナイロン:30
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー用 面ガードフリータイプ

    昭和コーポレーション
    1,598税込1,758
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    定番の200mmキープ!。兼用のフリータイプ!。カンタン挿入!”R”形状!
    用途全サイズを2種で兼用材質ポリプロピレン寸法L(mm)200寸法A(mm)110
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    34,980税込38,478
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° 

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    当日出荷から20日以内出荷
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)(DC5V内部)0.89接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル)通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
  • エイブル減速機 Nidec

    エイブル減速機

    Nidec
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.2 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途仕上げ被削材S切刃長さ(mm)7.48勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.1984母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    サンドビック
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種S(耐熱合金)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途仕上げ被削材S切刃長さ(mm)7.5勝手なしコーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.0992母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状W(六角形80°)内接円径(mm)12.7
  • CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート サンドビック

    CoroCut(R) 2 低送り溝入れレールチップシート

    サンドビック
    67,980税込74,778
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    勝手なし刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数2
  • CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • 電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品] 三菱電機

    電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様計測要素:交流電流 A 階級 0.5、交流デマンド電流 DA 階級 0.5、交流電圧 V 階級 0.5、電力 W 階級 0.5、電力量(受電) Wh 階級 2.0*2種別電子式指示計器寸法(mm)110×110質量(kg)0.5取付方式取付けねじ方式定格電流(A)AC5定格周波数(Hz)50/60 両用(自動認識)分類指示電気計器保護等級IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)相線式三相3 線式、単相3 線式、単相2 線式 共用機種電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)[機能限定品]定格電圧 AC V110、220、440、※共用単相3線式は110(110/220)、220(220/440) 両用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 2サークリップ低送り溝入れ用チップ

    サンドビック
    58,980税込64,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    用途仕上げ勝手なし刃幅公差(mm)0.09~0.13
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    19,980税込21,978
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    22,980税込25,278
    1台
    21日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。高寿命タイプ(SC)
    タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付定格電流(A)電磁接触器:50適合モータ容量(kW)主回路AC200V~AC220V:11、主回路AC400V~AC440V:22コイル操作コイル:DC操作(又はAC/DC共用)
  • 火災通報装置(応答ランプ付ロムパック別) Panasonic(パナソニック)

    火災通報装置(応答ランプ付ロムパック別)

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    33日以内出荷
    オイスターグレイ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)筐体:315×230×65型式検定番号火通-042号認定番号A16-0095001