カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 切削工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「gff-002」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW L2000

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,487税込¥2,736
    1本
    9日以内出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥121~税込¥133~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    ¥1,057税込¥1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥53~税込¥58~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    ¥114~税込¥125~
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥2,206税込¥2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥2,656税込¥2,922
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    ¥1,639~税込¥1,803~
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GFハードフレーム用インナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    ¥112税込¥123
    1個
    欠品中
    グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)3
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥132~税込¥145~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm SUS(エスユーエス)

    GFパネルホールド(t3用) 定尺2000mm

    SUS(エスユーエス)
    ¥875税込¥963
    1個
    9日以内出荷
    樹脂プレートの取り付け用パーツです。 フレームにワンタッチで取付可能です。 樹脂プレートの加工も不要です。
    適合グリーンフレームN材質ポリプロピレン長さ(mm)2000質量(g)81/mシリーズGF
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥2,197税込¥2,417
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    ¥122~税込¥134~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロットW用キャップ1ヶセット

    SUS(エスユーエス)
    ¥211税込¥232
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームLスロットW用端面保護キャップです。 固定にはタッピングビスを使用します。
    適合グリーンフレームN材質PA/ボルト:鉄質量(g)6シリーズGFキット内容グリーンフレームLスロットW用キャップ(1個)/十字穴付皿タッピングネジM4×12(2個)
  • フレームキャスターNΦ100 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ100

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • フレームキャスターNΦ65 SUS(エスユーエス)

    フレームキャスターNΦ65

    SUS(エスユーエス)
    ¥716~税込¥788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21
  • エンドカバー F50-2 (グレー) SUS(エスユーエス)

    エンドカバー F50-2 (グレー)

    SUS(エスユーエス)
    ¥132税込¥145
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。
    適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ色グレー質量(g)7シリーズGF
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    穴の形状-RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップ形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な多機能加工に対応します。
    材質IC635穴の形状-
  • チップ GFF イスカル

    チップ GFF

    イスカル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(10個)
    翌日出荷から13日以内出荷
  • セルフグリップチップ GFF-N イスカル

    セルフグリップチップ GFF-N

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
    用途端面溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • A SG端溝/チップ COAT イスカル

    A SG端溝/チップ COAT

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
    用途内径加工用・多機能加工トラスコ品番517-7910適合チップGIPA8-35V-0.8/1.2
  • A チップ COAT イスカル

    A チップ COAT

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • セルフグリップチップ GFF-R/L イスカル

    セルフグリップチップ GFF-R/L

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
    用途端面溝加工用。適合被削材種PMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    自己拘束方式でチップ交換の簡単な端面用溝入工具です。
    用途端面溝入れ加工用
  • グラフィティーペイント フロア VIVID VAN

    グラフィティーペイント フロア

    VIVID VAN(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1缶(500mL)ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
    アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
    用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B SMC

    差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ VXZ2B

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc口径1/2
  • アドバンス 右片袖 中央引出し無 スタンダード ダイヤル錠タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し無 スタンダード ダイヤル錠タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • スチール実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 1500×750×850mm オカムラ(岡村製作所)

    スチール実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚無 引出し無 1500×750×850mm

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    48日以内出荷
    学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
    幅(mm)1500質量(kg)31.4高さ(mm)850奥行(mm)750本体スチール(焼付塗装仕上げ)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ケミテクト