カテゴリ
- 機構部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 塗料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gff-033」の検索結果

グリーンフレームF50 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,656税込¥2,9221本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
グリーンフレームF35 L2000
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥2,206税込¥2,4271本当日出荷長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GF 5本セット
SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1セット(5本)当日出荷GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
マルチスタンドフレームキャップキット
SUS(エスユーエス)¥648税込¥7131個9日以内出荷マルチスタンドフレーム(GFF-M18)専用キャップです。適合グリーンフレームN材質キャップ:SPCC/ボルト:鉄質量(g)58シリーズGFキット内容マルチスタンドフレームキャップ×1/六角穴付ボタンボルト(M6×12)×2
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GF S 5本セット
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥1,639~税込¥1,803~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷外寸19mmのフレームです。材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
エンドカバー F50-2 (グレー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個9日以内出荷グリーンフレームF50-2(GFF-052)専用端面保護カバーです。 中空を利用して簡単なツール差しとしても使用できます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ色グレー質量(g)7シリーズGF
フリーコネクタサイドF
SUS(エスユーエス)¥935税込¥1,0291個当日出荷コネクタの両側でフレームの突起をつかむことができます。 フレーム取付け角度を自由に決めることができます。 ボルトを締めると角度が固定されます。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。適合グリーンフレームN材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)85シリーズGF
ダブルコネクタ Cキット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥308税込¥3391個当日出荷フレームを並べて連結することができます。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
ショックアブソーバー
SUS(エスユーエス)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができます。 本体はヒンジコネクタL(GFJ-A07)を使用しているため取り付けが簡単です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー:鉄(複合)/本体:アルミ押出材ストローク(mm)25質量(g)504シリーズGF最大吸収エネルギー(J)79.3衝突速度範囲(m/sec)0.7~3
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候タイプツヤあり