カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gff-200」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フリータイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
2,698税込2,968
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
フリータイ (標準タイプ) エスジー工業フリータイ (標準タイプ)エスジー工業
2,298税込2,528
1セット(100本)
当日出荷
建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0925
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
105税込116
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF35SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
243税込267
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)グリーンフレームLスロットSUS(エスユーエス)
253税込278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)グリーンフレームF50SUS(エスユーエス)
233税込256
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
導電インナーキャップG SUS(エスユーエス)導電インナーキャップGSUS(エスユーエス)
134税込147
1個
9日以内出荷
インナーキャップGの導電タイプです。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質導電PP質量(g)7シリーズGF
金属端面キャップG SUS(エスユーエス)金属端面キャップGSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
9日以内出荷
アルミ製キャップです。 ボルトを締めるとゴムが拡張し固定する方式のため、強固に取り付けができます。
適合グリーンフレームG(GFF-200)/グリーンフレームG W(GFF-207)/グリーンフレームG P150(GFF-210・202)/グリーンフレームG材質本体:アルミダイカスト/金属キャップG用ナット:SPCC/Oリング:NBR/ボルト:鉄質量(g)57シリーズGF
グリーンフレームW SUS(エスユーエス)グリーンフレームWSUS(エスユーエス)
228税込251
1本
10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)GF P100高剛性SUS(エスユーエス)
499税込549
1本
12日以内出荷
大型ブースの梁材として使用できます。
適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN