カテゴリ
- バイク純正部品(31)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gfh-003」の検索結果

ツールブラケット
SUS(エスユーエス)¥789税込¥8681個当日出荷クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(10個)翌日出荷防災機器等の取り付けに使用します。 空気管碍子の固定できない所で威力を発揮します。 空気管をメッセンジャーワイヤーに抱き合わせ鋼材に対して、 直角に施工する場合に使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース ADN付
共立機巧(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25先端ノズル径(Φmm)19