カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj 202」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)フリーコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
882税込970
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)インナーキャップ ハードSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型S ADCSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RアルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
750税込825
1個
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
54税込59
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
フリーコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
979税込1,077
1個
当日出荷
自在な角度取り付けが可能なコネクタです。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)337タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
フリーコネクタアウター型H-Mアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-MアルミボルトSUS(エスユーエス)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)140シリーズグリーンフレームN
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型2SUS(エスユーエス)
439税込483
1個
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
フォールディングコネクタS SUS(エスユーエス)フォールディングコネクタSSUS(エスユーエス)
1,529税込1,682
1個
当日出荷
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合グリーンフレームS材質本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂質量(g)37シリーズGF
フリーコネクタアウター型H-Fアルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタアウター型H-FアルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームの端面同士を自由な角度で連結できます。 ボルトを締めることによって角度が固定されます。 アルミボルト仕様に変わりました。
材質本体:アルミダイカスト、ボルトナット:アルミ質量(g)143シリーズグリーンフレームN
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
マルチコネクタインナー型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型GSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
フレーム外寸と同一サイズで連結できるタイプ。 見た目を重視したい場合にご使用ください。
マルチコネクタインナー型SR SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型SRSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
欠品中
フレームを任意の向きで回転させて固定できます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
フリーコネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)フリーコネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)98タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら