カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「gfj-d43」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
ブリッジコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)ブリッジコネクタ グレー塗装SUS(エスユーエス)
599税込659
1個
欠品中
フレーム間の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)109タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
Φ75自在キャスター SUS(エスユーエス)Φ75自在キャスターSUS(エスユーエス)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
グリーンフレームLスロットへTナットとボルトで取り付けます。
材質(本体)スチール適合コネクタグリーンフレーム(GFF-004)
Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)Lスロットコネクタインナー型SUS(エスユーエス)
551税込606
1個
欠品中
グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
アングルコネクタDX 3方向 SUS(エスユーエス)アングルコネクタDX 3方向SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
770税込847
1個
当日出荷
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるコネクタです。 3方向の連結が可能です。
材質アルミダイカスト無電解ニッケルメッキ仕上質量(g)226
マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ CキットSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
ラチェットコネクタV160 SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160SUS(エスユーエス)
2,960税込3,256
1個
当日出荷
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)172シリーズGF
スパホイール専用受け金具JBー507 スペーシアスパホイール専用受け金具JBー507スペーシア
599税込659
1個
3日以内出荷
スパホイールの専用受け金具です。 ワンタッチでパイプにセットが可能です。
用途スパホイールの専用受け金具仕様パイプ装着用スチール製ブラケットトラスコ品番105-5891材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)189
フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)フリーコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
882税込970
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
パラレルホルダ SUS(エスユーエス)パラレルホルダSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
フレーム同士を並べて連結することが可能です。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)65
クイッククランパー SUS(エスユーエス)クイッククランパーSUS(エスユーエス)
5,381税込5,919
1個
当日出荷
自由な高さで保持できるパーツです。 自重がかかるとロックします。キャップを押すとロックを解除できます。クィッククランパーは、THK株式会社の登録商標です。
材質(本体部)アルミ押出材、(バネ)ステンレス、(樹脂ローラー)PPS、(プレート)アルミ、(ボルト)ステンレス質量(g)80
パイプホルダ SUS(エスユーエス)パイプホルダSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
汎用パイプ(Φ27mmΦ30mm)とフレームを平行に連結します。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)68タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
クロスコネクタ回転タイプ SUS(エスユーエス)クロスコネクタ回転タイプSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレームを自由な角度で交差させて連結させることが出来るコネクタです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)132
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF