カテゴリ

  • 機構部品(20)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gfj-d45」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSSUS(エスユーエス)
279税込307
1個
当日出荷
90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
45度コネクタアウター型G SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
505税込556
1個
当日出荷
45°連結用コネクターです。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
45度コネクタアウター型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタアウター型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
472税込519
1個
当日出荷
45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)45°コネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
当日出荷
用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
クロスコネクタ SUS(エスユーエス)クロスコネクタSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
442税込486
1個
当日出荷
フレームをクロスさせて連結する場合にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト
45°コネクタアウター型S SUS(エスユーエス)45°コネクタアウター型SSUS(エスユーエス)
332税込365
1個
9日以内出荷
用途45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)45度コネクタインナー型 グレー塗装SUS(エスユーエス)
509税込560
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
フリーコネクタ インナー型 SUS(エスユーエス)フリーコネクタ インナー型SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
882税込970
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
マルチコネクタインナー型Rアルミボルト SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型RアルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)49
ポイントコネクタ グレー塗装 SUS(エスユーエス)ポイントコネクタ グレー塗装SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
90°の連結部の補強にご使用ください。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)127タイプ耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)ダブルコネクタ CキットSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷
フレームを並べて連結することができます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
フリーコネクタ アウター型アルミボルト SUS(エスユーエス)フリーコネクタ アウター型アルミボルトSUS(エスユーエス)
750税込825
1個
当日出荷
フレームの取付角度を自由に決めることができます。 角度の固定はボルトを締めるだけ。 耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。
適合グリーンフレームN(28mm・43mm)材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ質量(g)114
GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)GFコーナーブラケットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
399税込439
1個
予約販売
フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
マルチコネクタアウター型G SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型GSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハンドルコネクタ SUS(エスユーエス)ハンドルコネクタSUS(エスユーエス)
780税込858
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通すことで取っ手として使用できるコネクタです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)70シリーズGF