GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.2
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.28×10
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)44
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥358
税込¥394
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト
質量(g)52
材質(ボルト)アルミ
締付トルク(N・m)アルミボルト:11
適合グリーンフレームN
1個
¥311
税込¥342
当日出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.74
断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
1パック(50個)
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
適合グリーンフレームN
材質ナイロン6
質量(g)4
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,197
税込¥2,417
9日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材、アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥2,656
税込¥2,922
9日以内出荷
ヒンジコネクタストッパーの約2倍の耐荷重(750N)のストッパーです。
材質(本体部)アルミダイカスト、(ピン)ステンレス、(ボルト・ナット)鉄
質量(g)33
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。
フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)63
シリーズGF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。
くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。
下穴をあける際はΦ3.5推奨。
ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。
適合グリーンフレームN
材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)71
シリーズGF
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
90°のL型コーナーの連結にご使用ください。
適合グリーンフレームN(28mm)
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)93
1個
¥407
税込¥448
当日出荷
関連キーワード