カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)

「gfn-002」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径アジャスタ SUS(エスユーエス)小径アジャスタSUS(エスユーエス)
373税込410
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
フットコネクタM12 樹脂タイプ SUS(エスユーエス)フットコネクタM12 樹脂タイプSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
ネジ軸キャスターΦ75ゴム SUS(エスユーエス)ネジ軸キャスターΦ75ゴムSUS(エスユーエス)
669税込736
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ75キャスター SUS(エスユーエス)Φ75キャスターSUS(エスユーエス)
704税込774
1個
当日出荷から11日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
フリーロック75・100キット SUS(エスユーエス)フリーロック75・100キットSUS(エスユーエス)
3,070税込3,377
1セット
当日出荷
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。材質スチール・ゴム質量(g)494
Φ50キャスター SUS(エスユーエス)Φ50キャスターSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
704税込774
1個
当日出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
ネジ軸Φ75キャスターM12 SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12SUS(エスユーエス)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から15日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切加工用チップ GFN イスカル突切加工用チップ GFNイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
黄銅製 フレア継手 ナット 群協製作所黄銅製 フレア継手 ナット群協製作所
120税込132
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
チップ COAT イスカルチップ COATイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN-J イスカルセルフグリップ チップ GFN-Jイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
1コーナー使いで世界初の自己拘束式突切工具です。チップを差し込むだけ、切削力でホルダーに固定されます。補修部品も不要で、チップの交換も容易です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
A SG突/チップCMT イスカルA SG突/チップCMTイスカル
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌々日出荷
1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
用途外径加工用・多機能加工
RS PRO ケース 電子機器用 96 x 138 x 144mm ノリル Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 96 x 138 x 144mm ノリル BlackRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 144 mm幅 = 138 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 138 x 144mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 96 x 96 x 138mm ノリル Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 96 x 96 x 138mm ノリル BlackRS PRO
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 96 mm外形寸法 = 96 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケース 電子機器用 48 x 96 x 138mm ノリル Black RS PRORS PRO ケース 電子機器用 48 x 96 x 138mm ノリル BlackRS PRO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
赤色の 3 mm フィルタとブランクの 1.5 mm ナチュラルアルミフロントパネルは、どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できます(パネルはねじで固定することも可能)。固定クランプも付属しています。RS Pro Noryl プロジェクトボックスエンクロージャ. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの Noryl プロジェクトボックスをご紹介このエンクロージャは、難燃性のガラス繊維強化 Noryl ( SE1 GFN2 )を使用して製造され、優れた機械的強度と電気的特性を高耐熱性で実現しています。このエンクロージャは、基板の取り付け用の内部ガイドを備え、 DIN43700 規格に適合しています。これらのエンクロージャには、赤色フィルタとブランクの天然アルミフロントパネルが付属しています。どちらもクリップオンベゼルの背後で使用できますが、必要に応じてパネルをねじで固定することもできます。特長と利点. .難燃性のガラス繊維強化 Noryl を使用して製造 . PCB を取り付けるための内部ガイド . DIN43700 規格に適合 .耐熱性が高い .さまざまなサイズが用意されています. 用途. Noryl エンクロージャは、高温に対する保護と低吸湿性が求められる用途に最適なエンクロージャです。 主に次のような用途で使用されています。ソーラーフレーム .無人電源装置 (UPS) . 電気エンクロージャ. Noryl の利点. Noryl エンクロージャは、高耐熱性、低吸湿性、優れた絶縁耐力を備えた高品質のエンクロージャで、標準的な abs プラスチックエンクロージャで使用される電気用途よりはるかに優れています。製品内容. Noryl エンクロージャ x 1 赤フィルタ x 1 ナチュラルアルミフロントパネル x 1 クリップベゼル x 1 固定クランプ x 2
仕様材質 = ノリル奥行き = 138 mm幅 = 96 mm高さ = 48 mm外形寸法 = 48 x 96 x 138mm色 = Black換気 = なしキャリングハンドル = なし代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ チップ GFN イスカルセルフグリップ チップ GFNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、突っ切り加工用1コーナー使いチップです。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面
アルミ柄軽量刈込鋏 GARDEN FRIENDSアルミ柄軽量刈込鋏GARDEN FRIENDS
1,588税込1,747
1個
5日以内出荷
軽やかに刈込作業!!超軽量タイプ!!軽量パイプ柄で疲れにくい。
用途庭木の剪定作業に。切断能力(Φmm)10(生木)
ISA3 - 制御ユニットなし SMCISA3 - 制御ユニットなしSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GFNSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
I Series(ISA3-GFN) SMCI Series(ISA3-GFN)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
チップ GFN イスカルチップ GFNイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
9日以内出荷
コーナー半径(mm)0.16穴の形状-チップブレーカ片面
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷