カテゴリ
- 機構部品(22)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「gfn-e」の検索結果

マグネットフック 超強力
(142件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。用途ポスター、掲示物などの取り付けに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック固定特性超強力
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
フットコネクタ M8
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥180税込¥1981個当日出荷用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ABS樹脂質量(g)12耐荷重(N)1200
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
パイプスタンドL
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
フットコネクタM16G
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質ナイロン質量(g)68タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)¥440税込¥4841個当日出荷用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
ベーススタンド
SUS(エスユーエス)¥1,419税込¥1,5611個当日出荷パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)411タイプGF-Gフレームにも使用可能
フットコネクタ M16G 導電
SUS(エスユーエス)¥379税込¥4171個9日以内出荷用途M16のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン(導電)質量(g)76タイプフットコネクタM16G導電は、導電タイプのアジャスタ・キャスターと併用下さい。
ネジ軸キャスターΦ75ゴム
SUS(エスユーエス)¥669~税込¥736~1個当日出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム寸法L(mm)25寸法D(mm)Φ75寸法T(mm)M12適合コネクタフットコネクタM 12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタコネクタA/Bパレットコネクタ耐荷重(N)400
Φ100キャスターM16ブレーキ
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ75キャスター
SUS(エスユーエス)¥704~税込¥774~1個当日出荷から11日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,420税込¥1,5621個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)650材質(車輪)ゴム適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)500
Φ100キャスタM16E導電車輪
SUS(エスユーエス)¥2,002税込¥2,2021個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ付き材質(本体)スチール質量(g)703材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300
ネジ軸Φ100キャスターM16
SUS(エスユーエス)¥1,099~税込¥1,209~1個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)600
Φ100キャスタM16B-E導電
SUS(エスユーエス)¥2,076税込¥2,2841個9日以内出荷フットコネクタを使用して取り付けるキャスターです。ブレーキ無材質(本体)スチール質量(g)634材質(車輪)導電適合コネクタフットコネクタM16G(GFN-E05)、フットコネクタM16G導電(GFN-E21)耐荷重(N)300