カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 切削工具(87)
  • 制御機器(57)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • オフィス家具(25)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防犯用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gg12」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車用グリップ カーボーイ

    台車用グリップ

    カーボーイ(1件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    台車ハンドル部分のグリップが向上します。 持ち手部分のマーキングにもなります。 鉄製の冷たいハンドルの冷え対策にもなります。
    用途ハンドル部分の安全対策、グリップ向上にセット内容専用両面テープ材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)150形状手にフィットする波型形状グリーン取付付属の両面テープで簡単取付け
  • メガネゴーグルケース アズワン

    メガネゴーグルケース

    アズワン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    壁掛けも可能なため、スペースを有効利用できます。
    アズワン品番8-5368-02材質PMMA(アクリル樹脂)有効内寸(mm)100×210×100(×12室)外寸(mm)425×210×350
  • M20 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M20 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    660税込726
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質エスコ品番EA949GG-120
  • 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8004GGアダプタ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
  • たてとい丸トップUT55 自在エルボ エスロン

    たてとい丸トップUT55 自在エルボ

    エスロン
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • ガス棒ステン SUZUKID(スズキッド)

    ガス棒ステン

    SUZUKID(スズキッド)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    TIG溶接用ステンレス棒です。ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
    用途アルゴンガス溶接作業。長さ(mm)1000
  • M24 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M24 六角ナット[一種](10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質エスコ品番EA949GG-124
  • ショートラチェットレンチ SK11

    ショートラチェットレンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプショートタイプラチェット機構あり
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF) 清水製作所[継手]

    SK11GGスイベルジョイント G(PF)×G(PF)

    清水製作所[継手](1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR
  • M22 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M22 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    880税込968
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質エスコ品番EA949GG-122
  • SKL34スイベルジョイント 清水製作所[継手]

    SKL34スイベルジョイント

    清水製作所[継手]
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(Oリング)NBR
  • 110g/460mm マグネットピックアップ(伸縮型 エスコ

    110g/460mm マグネットピックアップ(伸縮型

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598GG-12
  • ブラシ(ナイロン製) エスコ

    ブラシ(ナイロン製)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    接続シャフトはエスコ商品ページ下部のその他関連をご覧ください。
    用途柔らかい堆積物の除去に材質(ブラシ部)ナイロン接続ねじ1/2”
  • 51mm Uカッター(13mmケーブル用) エスコ

    51mm Uカッター(13mmケーブル用)

    エスコ
    5,540税込6,094
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340GG-12
  • 電工ニッパー(ばね付) エスコ

    電工ニッパー(ばね付)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1丁
    翌日出荷
    【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
    全長(mm)133質量(g)110
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ) LINKMAN

    スイッチングACアダプター 24V/0.5A(2.1mmプラグ)

    LINKMAN
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    出力容量24V/0.5Aのスイッチング方式ACアダプター 出力端子は、採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型
  • グリップ手袋 GG-008(12双入り) シモン

    グリップ手袋 GG-008(12双入り)

    シモン
    3,698税込4,068
    1袋(12双)
    5日以内出荷
    背抜きグリップ手袋、タッチパネル対応。18ゲージ/ポリウレタンコーティング
    用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ナイロンブルー/ブラック入数(双)12材質(すべり止め)ポリエステルゲージ数18
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(マツダ)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GoPakグルーガン(本体のみ) BLACK&DECKER

    GoPakグルーガン(本体のみ)

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    定格電圧(V)DC10.8付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10本体質量(kg)0.29(充電池除く)対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8予熱時間約60秒動作温度(℃)165(±10)危険物の類別非危険物標準作業時間約30分(目安)主なワークパーツ
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から14日以内出荷
    穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
  • チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル

    チップ SNGG-C

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • iPhone 16e クリスタルクリアケース スヌーピー グルマンディーズ

    iPhone 16e クリスタルクリアケース スヌーピー

    グルマンディーズ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。キラキラ仕様のインナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質TPU/PETスヌーピー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース スヌーピー グルマンディーズ

    IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース スヌーピー

    グルマンディーズ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPUスヌーピー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース きょうだい グルマンディーズ

    IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース きょうだい

    グルマンディーズ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPUきょうだい対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • iPhone 16e クリスタルクリアケース ドッグハウス グルマンディーズ

    iPhone 16e クリスタルクリアケース ドッグハウス

    グルマンディーズ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。背面・側面全体にTPU素材を用いた、クリアタイプのソフトケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。キラキラ仕様のインナーシートが付属しており、お好みに合わせてカスタマイズ・使い分けが可能です。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質TPU/PETドッグハウス対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース ドッグハウス グルマンディーズ

    IIIIfit Clear iPhone 16e対応 ケース ドッグハウス

    グルマンディーズ
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPUドッグハウス対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース 総柄 グルマンディーズ

    IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース 総柄

    グルマンディーズ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPU総柄対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付
  • 旋削 ISOネガインサート CNGG12 890 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNGG12 890

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 旋削 ISOネガインサート CNGG12 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNGG12 TS2000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • チップ SNGGR/L-P タンガロイ

    チップ SNGGR/L-P

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 保護ゴム 王寺ゴム製作所

    保護ゴム

    王寺ゴム製作所
    52,980税込58,278
    1セット(2個)
    11日以内出荷
    フォークリフトに保護ゴムを取り付けると段ボールケースや製品のキズ・破損の防止に役立ちます。磁石で取り付け取り外しが簡単です。
    長さ(mm)480厚さ(mm)20
  • 旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP200

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
    寸法L(mm)12.9寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
  • 8004GGアダプタ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8004GGアダプタ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類G
  • IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース スヌーピー グルマンディーズ

    IIIIfit プランプフレーム iPhone 16e対応 ケース スヌーピー

    グルマンディーズ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。裏面にPC、側面全体にTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を使用したハイブリッドタイプのケースです。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から端末を守ります。ぷっくり膨らんだフチが特徴的で、背面には指紋がつきにくいマット加工のクリア素材を使用。装着したままでコネクタ接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
    材質PC/TPUスヌーピー対応機種iPhone 16e機能ストラップホール付